Belden câble essentiel faits : courant électrique
La coupe transversale d’un conducteur de câble joue un rôle crucial dans la conception du câble. Plus la taille de la Croix de l’article, plus la quantité de cuivre.
La réaction d’un câble lorsqu’ils sont soumis à direct ou le débit de courant alternatif peut différer selon le modèle de câble. Malheureusement il y a beaucoup de câbles inférieurs sur le marché aujourd'hui, et ils peuvent être difficiles à identifier.
Quels composants de câble sont essentiels ?
Quand il s’agit d’électrique actuel le composant principal est :
- Le chef d’orchestre : le conducteur du câble qui transfère l’énergie ou signaux d’un point à l’autre.
La coupe transversale d’un conducteur de câble joue un rôle crucial dans la conception du câble. Cette coupe est représentée comme une unité de mesure AWG American Wire Gauge. Ce qui le rend difficile, c’est qu’il y a une grande tolérance entre les différentes tailles AWG. Câbles de grade inférieur peuvent souvent montrer un AWG comparable dans leur spécification de base mais record DC résistance ou impédance des résultats très différents.
Par exemple :
Conception de câble 1
AWG 26
Coupe transversale : 0. 126 mm 2
Illustrations = 144 Ohm/km
Conception de câble 2
AWG26
Coupe transversale : 0. 140 mm 2
Illustrations = 127 Ohm/km
En raison de la large tolérance entre normes AWG, il est possible pour les deux conceptions de câble présentant le même groupe de travail enregistrer deux résultats différents de résistance DC.
Quel est le risque de courant électrique ?
Conducteurs du câble qui s’opposer ou résister à un courant électrique dans une application peuvent surchauffer, dégradant l’isolation de protection incendie des dommages d’allumage, de morts et de matériel.
Quel est l’effet du courant électrique sur le câble inférieur aux normes ?
Si l’opposition ou la résistance est trop élevée pour le courant qui se déplace par le conducteur, le conducteur peut surchauffer, provoquant la dégradation de l’isolation.
Quels risques est-ce cette pose à un bâtiment ou un système ?
- Distorsion du signal : en raison de la trop grande résistance pour le courant dans le conducteur.
- Panne : rupture de l’isolation du conducteur de protection du câble peut conduire à une diminution de signal transmission et même une panne de système complet.
- Risque d’incendie : une érosion progressive des couches protectrices de l’isolation des câbles sera finalement céder la place au conducteur de cuivre chauffé et finalement devenir une source d’allumage.
- Des coûts importants d’entretien et de réparation : isolation désintégrée conduira à l’échec du câble et, finalement, le système complet, nécessitant un entretien coûteux par suite de ré-installation du câblage.