Belden câble essentiel faits  : interférences électromagnétiques


Brevetés Belden innovation blindage  : pliage en Z

Belden technologie de pliage en Z 0 vidéo  : 34

Ce sont des techniques brevetées qui ferment les lacunes dans le bouclier et offrir une protection maximale contre les interférences.

 

Câbles interférant entre eux peuvent sérieusement miner des transmissions de données et de contrôle dans l’automatisation industrielle. Etes-vous conscient que beaucoup de câbles sur le marché aujourd'hui n’ont pas été conçus pour prévenir suffisamment fuite de signal et d’ingérence ?

Quels composants de câble sont essentiels ?

Quand il s’agit d’interférences électromagnétiques le composant principal est  :

  • Le bouclier ou l’écran est une barrière physique qui protège les signaux et l’énergie électrique en passant par le chef d’orchestre d’agressions extérieures. Il peut également empêcher le câble lui-même d’être une source d’interférence.

Quelle est la menace des interférences électromagnétiques ?

Interférences électromagnétiques menacent performance signal fiable et cohérente. La conception du bouclier et le type de blindage des matières utilisées dans un câble déterminent le niveau de protection contre les interférences extérieures et des émissions du câble lui-même. Conception de bouclier pauvres, particulièrement dans le cas d’un bouclier de papier d’aluminium sans un pli court-circuitage, peut laisser des lacunes par lequel des signaux peuvent provoquer la fuite, ou être dérangés.

Quel est l’effet d’interférence électromagnétique sur câble inférieur aux normes ?

  • Exposant un câble avec un bouclier inefficace dans un environnement possédant des ingérences extérieures élevées réduira sa performance.  
  • Blindage insuffisant peut entraîner aussi alien crosstalk ou interférence de câble au câble. Ces interférences peuvent causer des perturbations dans la transmission de signaux.

Quels risques est-ce cette pose à un bâtiment ou un système ?

  • Temps d’arrêt ou de la latence du système  : rupture d’un câble en raison d’ingérence extérieure ou diaphonie peut conduire à la latence du système coûteux du même temps d’arrêt.
  • Risque pour la sécurité  : dans le cas de surveillance, systèmes de sécurité et de la CCTV, rendement de signal peu fiables peut conduire à des risques inacceptables pour la sécurité.