Belden câble essentiel faits  : flamme et un retard de feu

Test de la flamme sur un câble standard 1:09

1385134503835

Test de la flamme sur un câble Belden 1:17

1385134598376

Les câbles inférieurs constituent une source majeure d’allumage et de la transmission. Câbles sont souvent installés dans les zones de lien et à travers les murs de feu, qui rend l’utilisation de câbles sous-normes un risque encore plus grand. Matériel de veste design, isolant et câble câble détermine collectivement, un câble est efficace contre la propagation de la flamme.

Quels composants de câble sont essentiels ?

Quand il s’agit de la flamme et le feu, les principales composantes sont  :

  • L’isolation est un diélectrique qui sépare les conducteurs du câble physiquement et électriquement. Sa fonction principale est de protéger le conducteur et soutenir le transfert de l’énergie électrique d’un point à l’autre.
  • La gaine du câble est un revêtement externe. Son rôle principal est de protéger les composants de câble interne de l’environnement extérieur.

Quelle est la menace de flamme et de feu ?

Une multitude de câbles différents est disponible, avec des degrés d’efficacité contre la propagation de la flamme. Normes de l’industrie sont en place pour vous guider avec votre choix de câble. Mais l’exigence minimale pour la propagation de la flamme se réfère à l’installation d’un câble unique. Pour une efficacité maximale, câbles sont souvent regroupés. Dans ce cas, l’exigence minimale n’est donc plus applicable et les câbles de choix doivent respecter une norme plus stricte la propagation de la flamme.

Quel est l’effet de flamme et de feu sur le câble inférieur aux normes ?

Les types d’isolation et habillage matériaux utilisés dans un dessin de câble déterminera la réaction d’un câble à la flamme et qu’ils sont des éléments essentiels pour la performance d’inflammabilité.

Quels risques est-ce cette pose à un bâtiment ou un système ?

  • Risque d’incendie  : propriétés ignifugeantes insuffisante peut devenir une source importante de transmission de feu un câble.
  • Panne  : la propagation des flammes peut conduire à un effondrement du système complet.
  • Des coûts importants d’entretien et de réparation  : allumage peut causer la défaillance du câble et, finalement, le système complet, nécessitant un entretien coûteux par suite de ré-installation du câblage.

Votre choix de câble est conforme ?

Les conséquences du feu vont au-delà d’allumage et la flamme, la présence de fumées toxiques dans des espaces clos ou ventilées faibles où les moyens d’évacuation sont limitée pourrait être la différence entre la vie et la mort. Conformité aux normes applicables de la CEI sera toujours importante, mais jamais autant que lorsqu’il existe un risque de pertes en vies humaines.

Référence Standard IEC

Mesure Standard IEC

CEI 60754-1

Quantité de gaz acides halogènes

Oui l’icône

CEI 60754-2

Degré d’acidité des gaz

Oui l’icône

CEI 61034-2

Densité de la fumée

Oui l’icône