Belden câble essentiel faits  : hautes fréquences

La perte de signal est un paramètre important de mesurer l’intensité du signal.

La perte d’atténuation du signal est un paramètre important, intensité du signal de mesure. Moins atténuation fournit un signal plus puissant qui se traduit par un réseau plus performant et plus robuste.

 

Investir dans un système audiovisuel haut de gamme et l’enregistrement sur le câblage sont un exemple classique d’être penny-wise et faire. Mais même quand vous prenez vos câbles au sérieux, il n’est pas si facile de choisir le bon câble. Câbles de grade inférieur peuvent souvent montrer un AWG comparable dans leur spécification de base mais Records résultats électriques très différents !

Quels composants de câble sont essentiels ?

Quand il s’agit de hautes fréquences, le composant principal est  :

  • Le chef d’orchestre  : le conducteur du câble qui transfère l’énergie ou signaux d’un point à l’autre.


La coupe transversale d’un conducteur de câble joue un rôle crucial dans la conception du câble. Cette coupe est représentée comme une unité de mesure AWG American Wire Gauge. Ce qui le rend difficile, c’est qu’il y a une grande tolérance entre les différentes tailles AWG. Câbles de grade inférieur peuvent souvent montrer un AWG comparable dans leur spécification de base mais les résultats électriques très différents de rapport.

 

Par exemple  :

1385134503835

Conception de câble 1              

AWG 26
Coupe transversale  : 0. 126 mm 2
Atténuation 28,66 dB plus de 100 MT

1385134598376

Conception de câble 2               

AWG26
Coupe transversale  : 0. 140 mm 2
Atténuation 26,71 dB plus de 100 MT

Plus la taille de la Croix de l’article, plus la quantité de cuivre. Il y a une possibilité de perte de signal plus faible atténuation et une résistance plus élevée au sein de la même taille AWG.

Quelle est la menace de hautes fréquences ?

  • La fréquence appliquée à un câble a un impact direct sur la force du signal et la diminution de sa grandeur, comme il se déplace d’un point à l’autre.
  • À haute fréquence, le taux d’absorption des électrons par le chef d’orchestre augmente, entraînant une perte dans la transmission de la puissance du signal « atténuation ».

Quel est l’effet de hautes fréquences sur câble inférieur aux normes ?

  • Câbles incapables de résister aux hautes fréquences en raison des quantités insuffisantes de matériau conducteur peuvent entraîner une distorsion sonore et visuelle et l’incompétence de système.
  • Hautes fréquences peut avoir un impact néfaste sur les performances de l’audio, de vidéo et de systèmes d’enceintes Tannoy, comme moins signal rend à l’affichage de la source.