Faits essentiels câble Belden  : industrielle 
vs Commercial

Pourquoi le câble est Important

L’infrastructure des communications se compose de commutateurs, câbles et connecteurs. Utilisateurs de ces composants doivent examiner le système de communication du réseau entier de comprendre où les échecs sont plus susceptibles de se produire et les coûts de remplacement impliqués.

Quelles pannes de réseau de Causes ?

Médias et les composantes réseau sont la cause de plus de 70 % de tous les problèmes de réseau, avec les systèmes d’exploitation représentent un peu moins de 20 % et de programmes d’application pour le reste - alors il est clair que l’utilisateur a besoin de se concentrer sur le matériel. Cet argument est renforcé par le fait que les coûts des composants sont minimes par rapport au coût d’une panne de réseau, où les coûts d’indisponibilité peuvent être mesurées en milliers de dollars par minute.

Où se produisent les pannes de réseau

Belden industriel vs Commercial  : où réseau défaillances se produisent

Considérez les coûts de défaillance du réseau

Si un commutateur Ethernet commerciaux ou le système de câblage échoue dans un environnement industriel, le coût réel pour le fabricant est généralement beaucoup plus que le coût de remplacement des composants. En fait, le coût des pièces elles-mêmes est généralement qu’une fraction des coûts impliqués. Le véritable coût pourrait être beaucoup plus large  :

  • Temps d’arrêt dans une usine d’assemblage automobile capable de produire un véhicule par minute pourrait assimiler à un 2 000 $ à $3 000 par minute du manque à gagner pour la production de petites voitures et jusqu'à 8 000 $ par minute pour la production de SUV !
  • Un plus grand besoin pour les réparations répétitives, si le rendement de câble ou de commutateur est intermittent.
  • Une perte de travailleur ou de la sécurité environnementale. Ce que coûte votre entreprise subirait, en termes de responsabilité, si un interrupteur mal choisie ou un câble échoue dans une application de sécurité critiques ?

Pourquoi spécifier connecteurs et câbles Ethernet industriel ?

Défaillances peuvent se produire à Ethernet switch, connecteurs ou câblage. Qui d'entre eux est le plus difficile à remplacer ?

  • Commutateurs - avoir une sauvegarde de configurations
  • Connecteurs - sont généralement faciles à accéder
  • Câbles - sont les plus difficiles à remplacer

Pourquoi câble Commercial n’est pas adapté aux environnements industriels

Le bureau et l’environnement industriel ne pouvaient différer plus - surtout en ce qui concerne le niveau de stress, ils placent sur les systèmes de câblage Ethernet, et comment ils peuvent nuire aux dispositifs actifs. Un environnement de bureau de qualité propose des systèmes de câblage un port relativement sûr, mais le monde industriel est beaucoup plus dur et dangereux.


Intégrant le paysage industriel de commerciales produits de câblage standards comporte des risques élevés pour applications industrielles et stratégiques.

Câble commercial est pas adapté aux environnements industriels

S’assurer avec Belden. Belden DataTuff® câble est solidement conçu pour la fabrication des environnements, des performances en-conception, testé.

Les systèmes de communications en réseau dans des environnements extrêmes doivent être exceptionnellement robuste et durable. Toute détérioration physique ou une panne électrique dans les organes de transmission de données clés peut conduire à des performances réseau peu fiable ou les questions de sécurité.