Belden câble essentiel faits  : chocs mécaniques

Raisons communes pour la rupture du câble.

Stress et chocs mécaniques sont deux des raisons plus fréquentes pour la rupture du câble. Lors de l’installation, les câbles sont souvent tirés en position et écrasés dans les petits espaces. Une fois en place, ils doivent résister à la torsion et de flexion, et elles doivent souvent fonctionner dans des environnements difficiles avec la lumière UV, l’humidité ou même les huiles et produits chimiques. Câbles de qualité inférieure sont tout simplement pas à la hauteur.

Quels composants de câble sont essentiels ?

Quand il s’agit de chocs mécaniques, les principales composantes sont  :

  • Isolation  : un diélectrique qui sépare les conducteurs du câble physiquement et électriquement afin que la transmission de signal ou de l’énergie est conservée.
  • La gaine du câble est un revêtement externe qui protège les composants de câble interne de l’environnement extérieur.
  • Le chef d’orchestre  : le conducteur du câble qui transfère l’énergie ou signaux d’un point à l’autre.
  • Le bouclier  : une barrière physique pour aider à prévenir les signaux qui transitent par le chef d’orchestre étant sous réserve ou devenir une source d’interférence.

Quel est le risque de chocs mécaniques ?

Maintenir une épaisseur adéquate pour les deux câbles isolants et veste est essentiel pour la protection mécanique. Lors de l’installation, un câble sera souvent tiré, écrasé et gratté, ce qui peut endommager les composants de câble. Après l’installation, une fois qu’un câble devienne plus qu’un objet fixe et sous réserve de mouvement, détérioration du câble peut être accélérée en raison de la pression pour fonctionner dans un environnement dynamique. Le résultat est la rupture du câble ou la nécessité d’augmenter l’entretien.

Quel est l’effet de chocs sur le câble inférieur aux normes ?

  • Tirant la déformation causée par une installation rigoureuse des câbles en pré-construit conduits vides ou des conduits, souvent autour des virages, peut mettre un stress sévère sur les composantes de la cable et finalement conduire à la rupture du câble.
  • Câbles non conçu pour résister à la torsion, flexion et expédition en application connaîtra un vieillissement prématuré et l’échec éventuel.

Quels risques est-ce cette pose à un bâtiment ou un système ?

  • Panne  : rupture de l’isolation du conducteur de protection du câble peut conduire à une diminution de signal transmission et même une panne de système complet.
  • Risque d’incendie  : la dégradation de la gaine du câble et l’isolation va céder la place au conducteur de cuivre chauffé et finalement devenir une source d’allumage.
  • Des coûts importants d’entretien et de réparation  : isolation désintégrée et veste conduira à l’échec du câble et finalement le système complet, nécessitant un entretien coûteux par suite de ré-installation du câblage souvent cachés conduits et conduits.