Faits essentiels câble Belden : tension de fonctionnement
VIDÉO : Tests de qualité menée sur Belden câbles 1:07
La capacité de tension d’un câble dépend de plusieurs facteurs dont le diélectrique propriétés et épaisseur de paroi d’isolation. Malheureusement, il y a beaucoup de câbles inférieurs sur le marché aujourd'hui qui n’est pas conçus pour tenir compte de la tension des systèmes dans lesquels ils sont appliqués. Cela peut provoquer une défaillance du système et même conduire au feu d’allumage.
Quels composants de câble sont essentiels ?
Quand il s’agit de la tension de service, les principales composantes sont :
- Le chef d’orchestre : le conducteur du câble qui transfère l’énergie ou signaux d’un point à l’autre.
- Isolation : un diélectrique qui sépare les conducteurs du câble physiquement et électriquement afin que la transmission de signal ou de l’énergie est conservée.
Quel est le risque de tension de service ?
L’utilisation d’un câble qui n’est pas conçu pour accueillir la tension du système peut être très dangereuse, ce qui entraîne une dégradation de l’isolation du câble et, la plupart concernant, un danger d’incendie.
Quel est l’effet de tension sur le câble inférieur aux normes ?
La dégradation de l’isolation en raison de la contrainte de tension est une cause fréquente de rupture du câble. Il est impératif que la capacité de l’isolant du câble fournit la sécurité pendant la durée de vie du câble et l’utilisation de matériaux de qualité premium dans un design de câble soutiendra cet.
Quels risques est-ce cette pose à un bâtiment ou un système ?
- Panne : soumettant un câble à la contrainte de tension ne pas prise en charge de la conception du câble peut forcer le câble en raison d’une panne du système ultérieures.
- Incendie d’allumage : contrainte de tension peut aboutir au feu d’allumage dans un câble inférieure.
- Risque de transfert d’incendie : lorsque un câble standard est utilisé comme un lien bâtiment met le feu, il y a un risque accru d’incendie transfert et cela pourrait conduire à la responsabilité.