Belden câble essentiel faits : fumée et halogène
Retardateur de flamme est important mais c’est le choix d’un câble qui émet de la fumée à des niveaux très faibles et le plus important - sans gaz corrosifs et toxiques nocifs. Malgré une législation plus stricte vie et équipements sont toujours mis en péril en raison de l’utilisation de câbles halogénés ou câbles répondant à peine recommandé des normes de l’industrie.
Quels composants de câble sont essentiels ?
Quand il s’agit de l’émission de fumée et halogène, les principales composantes sont :
- L’isolation est un diélectrique qui sépare les conducteurs du câble physiquement et électriquement. Sa fonction principale est de protéger le conducteur et soutenir le transfert de l’énergie électrique d’un point à l’autre.
- La gaine du câble est un revêtement externe. Son rôle principal est de protéger les composants de câble interne de l’environnement extérieur.
Quelle est la menace de l’émission de fumée et des halogènes ?
PVC a longtemps été utilisé comme un matériau d’isolation et de gainage de câble approprié avec un degré élevé de résistance aux flammes. Toutefois, en cas d’incendie, cela génèrera dense fumée noire, avec des gaz toxiques et corrosifs qui constituent une grande menace.
» Un câble peut être fumée et fumée faible et pourtant toujours dégager des gaz toxiques et corrosifs si elle s’enflamme. »
Quels risques est-ce cette pose à un bâtiment ou un système ?
- Panne : équipement sera endommagée par les gaz corrosifs.
- Risques pour la santé : l’effet de l’inhalation de gaz toxiques peut être fatale.
- Risques pour la sécurité : La dense fumée noire entrave la visibilité et moyens d’évacuation.
Ce qui est un câble basse fumée Non halogène ?
Pour créer un vrai câble basse fumée Non halogène, les fabricants doivent s’assurer que leurs conceptions de câble intègrent des matériaux non halogénés pour l’isolation du câble et la gaine du câble. Pour un câble être considérée comme faible fumée Non halogène, il doit être entièrement conforme à la CEI 61034-2 et CEI 60754 normes.
LSF et LSNH
Veuillez noter la différence entre LSF faible fumée et fumée et LSNH faible fumée sans halogène. Un câble peut être fumée et fumée faible et pourtant toujours dégager des gaz toxiques et corrosifs si elle s’enflamme. Malgré sa faible production de fumées, cette classification du câble encore généralement contient des composés de base de PVC et publiera des gaz toxiques et corrosifs si elle s’enflamme.
Veillez à ce
Tous les matériaux de faible fumée halogène non Belden sont entièrement compatibles avec toutes les normes de la CEI, ont d’excellentes propriétés ignifugeantes et livrer une performance exceptionnelle, donc vous pouvez être assuré que votre demande est entièrement compatible pour maximum sécurité et l’assurance. Être certain. Vérifiez les spécifications de câble pour l’isolation et gainage de matériaux soient halogène fumée et non ignifuge, faible.