Belden câble essentiel faits  : Fluctuation de température

Fluctuation de température  : Belden et câble standard

De nombreux systèmes de construction sont soumis à des changements de température relativement importantes. Pas seulement celles réglementant le chauffage et la climatisation, mais aussi l’éclairage et autres construction de systèmes de gestion. Contrairement à ce que certains fournisseurs de câble seraient faire vous croire, pas chaque câble est en place pour ce défi.

Quels composants de câble sont essentiels ?

Quand il vient aux fluctuations de la température, les principales composantes sont  :

  • L’isolation est un diélectrique qui sépare les conducteurs du câble physiquement et électriquement. Sa fonction principale est de protéger le conducteur et soutenir le transfert de l’énergie électrique d’un point à l’autre.
  • La gaine du câble est un revêtement externe. Son rôle principal est de protéger les composants de câble interne de l’environnement extérieur.

Quelle est la menace d’une fluctuation de température ?

Les types d’isolation et habillage matériaux utilisés dans un dessin de câble déterminera la température de fonctionnement maximale et minimale d’un cable. Malheureusement, il y a beaucoup de câbles sur le marché qui n’ont pas été conçus pour s’adapter à leur environnement d’installation. Les grades et les types d’isolation du câble et câble chemisage des matériaux utilisés par les fabricants de câbles peuvent varier énormément ; soumettant un câble aux températures pour lesquelles il ne visait pas peut présenter de grands risques.

Quel est l’effet des températures extrêmes sur le câble inférieur aux normes ?

  • Dégradation de l’isolation du câble par le biais de fluctuations de température va exposer le conducteur du câble.
  • Si de la gaine ne peut pas résister à la température dans le système de construction et échoue, les composants de câble interne seront exposés.
  • Lorsqu’il est exposé à des températures supérieures à spécifié, isolation et veste fondra ; lorsque soumis à des températures plus basses, ils deviennent cassants et se désintégrer.

Quels risques est-ce cette pose à un bâtiment ou d’un système ?

  • Panne  : rupture de l’isolation du conducteur de protection du câble peut conduire à une diminution de signal transmission et même une panne de système complet.
  • Risque d’incendie  : une érosion progressive des couches protectrices de l’isolation des câbles sera finalement céder la place au conducteur de cuivre chauffé et finalement devenir une source d’allumage.
  • Des coûts importants d’entretien et de réparation  : isolation désintégrée et veste conduira à l’échec du câble et, finalement, le système complet, nécessitant un entretien coûteux par suite de ré-installation du câblage.