La norme Belden
Qualité et le respect sont au cœur de chaque câble Belden livre. En raison de la conjoncture économique, l’accent mis sur les prix se sont intensifiées. Cela a conduit à une toute nouvelle gamme de câbles standards et même défectueux entrant sur le marché. Comment peut-on si bas leurs prix ? Trop souvent la réponse est : en économisant sur les composants du produit et/ou de rogner sur la qualité.
Épargner des coûts... à quel frais ?
Le coût des composants clés de câble peut être jusqu'à 80 % du coût total du produit. Changer les qualités des matériaux pour l’isolation du câble et la gaine du câble seule peut réduire les coûts jusqu'à 20 %. Avec les prix du cuivre gonfler, certains fabricants vont jusqu'à utiliser des carottes de cuivre plus minces qu’utilisation revendiquée ou même en aluminium recouvert de cuivre ! Cela peut conduire à des risques d’origine électriques et les défauts de performance.
A-matériel de classe
Belden évalue chacune des composantes clés de câble en détail pour leur pertinence dans l’application et les facteurs à prendre en considération. de Belden câble incluent tolérances pour une protection supplémentaire. Ils ont le Listing UL et la conformité d’inflammabilité élevé IEC
pour le prouver.
Lorsque l'on compare les deux câbles relativement simples, vous ne verrez pas la différence, mais vous pouvez être certain que Belden utilise :
- Épaisseur de la paroi isolation plus épaisse pour accueillir la tension
- Murs plus épais de veste pour accueillir mécanique retardateur de flamme et dommages
- Couverture de bouclier plus élevé et de contact pour réduire à néant les interférences
- Tailles de chef d’orchestre de coupe transversale à la limite de tolérance supérieure pour éviter une surchauffe et une résistance plus faible courante
C’est ainsi, Belden offre câbles sûrs et fiables qui vivent à la norme Belden.