Berk-Tek ont convergé vers la partition d’Application

Ont convergé vers Application CA Score un câble est un indicateur de comment bien le trafic IP est protégé et combien montée de chaleur il est lorsque le câble est soumis à PoE stable. Le score est représenté par une valeur numérique comprise entre 1 et 10, avec 1 étant le plus bas et 10 étant le plus élevé.

Score d'application convergent

Que vous apprend le Score CA ? Une évaluation du rendement de « Inacceptable » de moins de 3,6 signifie qu’il y avait des défauts perceptibles conformes a chuté de cadres, perte de médias, etc. dans les applications testées. Lorsque vous vous déplacez vers des scores plus élevés, vous avez pu observer moins de défauts. Tests de PoE est également un facteur important ; les câbles qui ont subi moins montée de température atteint des Scores plus élevés de CA.