Votre réseau est-il prêt pour le futur?

Image de plate-forme IP de tout

En quelques années seulement, le cyber-monde connaîtra une croissance explosive de la demande de bande passante, une évolution dans la technologie sans fil et un triplement d’un montant de puissance transmise par le biais de réseaux IP. Est votre infrastruture conçue et fabriquée avec une technologie avancée qui tiendra jusqu'à à ces besoins futurs ?

ICI À L’AN 2019...

Tout IP infographique

Plus de Power Over Ethernet

Alimentation par Ethernet PoE a été adoptée en 2003 avec la 802,3af initiale standard, fournissant jusqu'à 15W d’alimentation CC avec 12,95W minimum disponible sur le périphérique sous tension. La capacité de dispositifs de puissance IP, principalement VoIP téléphones à ce moment-là, se pour avère très rentable pour les clients. Comme les années ont passé et avancé des téléphones VoIP commencent à consomment plus d’énergie, l’IEEE a ratifié 802,3at en 2009, permettant jusqu'à 30W d’alimentation CC avec 25,5W de puissance disponible à l’appareil. Ceci ont accueilli les téléphones VoIP avec des écrans plus larges de couleur, ainsi que quelques-uns des premières caméras de sécurité IP et autres dispositifs IP.

Explosion de la bande passante

Par 2019, le trafic IP mondial passera deux zettaoctets ou 168 exaoctets par mois. Pour fournir un point de référence, un Zettabyte équivaut à la quantité de données qui a parcouru l’internet depuis sa création. L’application qui conduira à la largeur de bande la plupart au cours des cinq prochaines années est IP vidéo. Vous recevrez de plus en plus de ce trafic IP sur réseaux sans fil.

Évolution sans fil

Avancement de la technologie sans fil est utilisée non seulement par le nombre d’appareils IP sans fil utilisés, mais aussi par la quantité de contenu générée et transmise par chaque périphérique. Aujourd'hui, n’importe qui avec un appareil mobile intelligent peut prendre des photos ou enregistrement contenu vidéo haute définition et transmettre des fichiers gourmandes en bande passante pour n’importe quel nombre de contacts.

Améliorations de produit

Plate-forme améliorée tout IP de Berk-Tek offre plusieurs améliorations de produit nouveau dont  :

  • Haute température maximale nominale
  • Nouvelles recommandations pour les tailles de paquet à l’aide de 100W PoE
  • Nouvelles certifications environnementales