Avec le lancement de sa prochaines génération FLEXIDOME IP 4000 et FLEXIDOME IP 5000 caméras, Bosch met à jour sa gamme complète de caméras IP pour faciliter la
pour les petites et moyennes organisations à mettre en place des solutions de vidéosurveillance professionnelle. Le nouveau FLEXIDOME IP 4000 et caméras FLEXIDOME IP 5000 offrent un rapport qualité-prix excellent et encore élever la barre et établissent de nouveaux standards dans une qualité d’image, facilité d’installation et de gestion des données. Toutes les caméras FLEXIDOME IP sont idéales pour des situations de tous les jours de vidéosurveillance, y compris les écoles, les sites d’accueil, magasins, bâtiments commerciaux et plus.
Nouvelles caméras FLEXIDOME pour petites et moyennes applications

Assurer la haute qualité d’image et de la souche de réseau le plus bas
Le nouveau FLEXIDOME IP 4000 et les familles FLEXIDOME IP 5000 offrent une gamme complète de caméras à dôme, allant du modèle HD FLEXIDOME IP intérieur 4000 conférant droit de résolution de 720P jusqu'à la FLEXIDOME IP extérieure 5000 modèle IR. Ce modèle propose cinq mégapixels, automatique Varifocal AVF et éclairage infrarouge intégré.
Hautes résolutions le rendent facile à distinguer des individus ou des détails minutieux, augmente considérablement l’efficacité de la vidéo en direct et l’analyse rétrospective. Tous FLEXIDOME IP 4000 et caméras FLEXIDOME IP 5000 et disposent des technologies intégrées comme Intelligent dynamique IDNR réduction de bruit et Defog Intelligent. Ces technologies s’assurer que les images capturées sont adaptées au contenu de la scène et de bande passante est utilisée uniquement lorsque nécessaire. IDNR réduit les débits jusqu'à 50 % à réduire considérablement les coûts de stockage et de la souche de réseau. Bruit excessif étant réduite à la source lors de la capture de l’image, les débits inférieurs ne compromettent pas la qualité vidéo. Désembuage intelligente améliore considérablement la visibilité de la caméra lors de la visualisation brumeux ou autres scènes de faible contraste.
Facilité d’installation
Le nouveau FLEXIDOME IP 4000 et caméras FLEXIDOME IP 5000 sont conçus pour la configuration et l’installation extrêmement facile. Toutes les caméras, par exemple, offrent la même Interface utilisateur graphique GUI simplifiant considérablement mise en place et la configuration des caméras. Les modèles FLEXIDOME IP 5000 disposent d’AVF de focale variable automatique assurant la mise en service à distance simple. Une refonte complète de cette gamme d’appareils photo fait une chose du passé de câblage compliquée et peut réduire le temps d’installation jusqu'à 60 %.
Stockage de données sécurisé et gestion des données
Tous FLEXIDOME IP 4000 et FLEXIDOME IP 5000 modèles offrent des solutions multiples pour sauvegarde facile et entreposage sécuritaire des données vidéo. Données vidéo peuvent être stockées en toute sécurité dans le cloud, sur un enregistreur vidéo réseau tels que les IP DIVAR 2000 de Bosch ou sur la carte SD intégrée selon modèle d’appareil photo. Au besoin, les utilisateurs peuvent facilement accéder à leurs données vidéo et contrôler leurs caméras en utilisant un des clients de visualisation gratuit, tels que l’application de vidéosurveillance pour iOS ou appareils Android ou le logiciel Client de sécurité vidéo. Ce logiciel permet d’afficher plusieurs sites ou caméra diffuse simultanément et prend en charge tous les périphériques exécutant Windows 8, par exemple, ordinateurs de bureau, 2 en 1 ordinateurs portables et appareils mobiles. Le logiciel de Video Security Client offre une commande intuitive via le clavier ou la souris et l’écran tactile pour assurer la facilité d’utilisation maximale.
l’accès et le contrôle de n’importe où 24/7
Étant donné que les utilisateurs ou gestionnaires de la sécurité ne peut pas être partout tout le temps, tous les FLEXIDOME IP 4000 et caméras FLEXIDOME IP 5000 entièrement supporte la technologie de transcodage dynamique de Bosch. En combinaison avec l’app de vidéosurveillance Bosch ou logiciel vidéo sécurité Client il assure un accès distant de 24/7 pour les contrôles de caméra, flux vidéo en direct, enregistrements et les photos HD, quelle que soit la bande passante disponible. Transcodage dynamique ajuste automatiquement le débit de la bande passante disponible sur un réseau afin d’assurer la diffusion de vidéo en continu lisse, quand la vidéo est interrompue par un incident, une image fixe de full HD s’affiche. Pour obtenir tous les avantages de transcodage dynamique, simplement étendre le système de surveillance vidéo IP avec une solution d’enregistrement DIVAR IP ou VIDEOJET XTC de Bosch.
Plus d’infos sur nouvelles caméras
- Tous les FLEXIDOME IP 4000 et caméras FLEXIDOME IP 5000 intègrent de façon transparente avec les logiciels et solutions de Bosch et de nombreux autres fournisseurs principaux d’enregistrement. Ceci est soutenu par conformité ONVIF Open Network Video Interface Forum ainsi que l’intégration partenaire programme IPP. Ce programme donne aux développeurs un accès immédiat aux outils de développement logiciel donc ils peuvent facilement intégrer des produits Bosch avec des systèmes tiers. Plus de détails sur le programme de partenariat d’intégration Bosch sont disponibles à ipp.boschsecurity.com.
- Le FLEXIDOME IP 4000 et caméras FLEXIDOME IP 5000 sont disponible dans le monde du 2015 juillet à partir.