Bose Work
Travaillez mieux. Partout où. Dites bonjour à Bose Work
Bose Les solutions de travail apportent la simplicité et la clarté de Bose aux conférences et aux communications unifiées. Aujourd’hui, le lieu de travail est partout : bureau, maison, voiture et café. Bose a donc des solutions qui améliorent toute réunion, que les gens soient dans la même pièce ou dans différents hémisphères.
Les produits Bose Work s’intègrent parfaitement aux plateformes existantes, apportant des performances vidéo et audio améliorées aux services cloud tiers populaires. Simplifiez les espaces de blottis avec des solutions tout-en-un comme le Bose Videobar VB1. Aidez les travailleurs distants à se sentir plus connectés aux produits de conférence de bureau et mobiles comme bose noise cancelling headphones 700 UC. Et concevez des systèmes entièrement intégrés et performants pour les chambres les plus exigeantes à l’aide de produits tels que le logiciel Bose ControlSpace Designer, les haut-parleurs EdgeMax et les processeurs ControlSpace EX. Les solutions Bose Work aident les équipes à collaborer plus efficacement, au-delà de l’audio et de la vidéo « assez bonnes » afin que les interactions soient plus naturelles et que les gens puissent en entendre davantage, en voir plus, mieux comprendre et mieux travailler.
Caractéristiques principales
Deliver performances cohérentes et premium à travers une gamme de solutions pour rendre les interactions plus naturelles, rendre les réunions plus productives, et aider tout le monde à se sentir plus connecté et engagé & nbsp;
Offer une expérience de conférence simplifiée avec des produits plus faciles à utiliser, nécessitent moins de dépannage et facilitent de manière fiable une communication claire
Simplify blottir les espaces avec des solutions tout-en-un comme le Bose Videobar VB1, un dispositif de conférence haut de gamme parfait pour les zones de blottis et les petites salles de réunion
Aide les travailleurs à distance se sentent plus engagés avec des produits de conférence de bureau et mobiles comme Bose Noise Cancelling Headphones 700 UC qui rendent le travail dans les espaces de bureau ouverts productif et agréable, en changeant facilement entre la conversation, les appels vocaux / vidéo, et la musique
Design salles de réunion entièrement intégrées utilisant des produits tels que les processeurs ControlSpace EX, les points de terminaison ControlSpace EX Dante, les haut-parleurs EdgeMax et les logiciels ControlSpace Designer
Bring clarté et intelligibilité à la grande salle de réunions avec le meilleur écho de sa catégorie annulant et haut-parleurs innovants, afin que les participants à la réunion à distance peuvent entendre et mieux comprendre
Intégrer avec les plateformes de communication unifiées populaires telles que Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, et plus encore pour offrir des performances vidéo et audio améliorées et nbsp;
Construire la confiance avec les utilisateurs finaux en offrant des solutions de conférence faciles à exploiter d’une société audio mondialement respectée qu’ils connaissent déjà et reconnaissent comme une marque haut de gamme
Produits phare
Barre vidéo VB1
Des espaces de blottis aux salles de taille moyenne, le Bose Videobar VB1 est un appareil de conférence USB tout-en-un qui apporte audio et vidéo haut de gamme aux réunions. Avec six microphones à faisceau automatique, une caméra ultra-HD 4K et un son Bose exclusif, le Bose Videobar VB1 vous aide à vous blottir et à faire plus.
Casque antibruit 700 UC
Bose Noise Cancelling Headphones 700 UC vous équipe pour collaborer en toute confiance n’importe où. Un système de microphone adaptatif isole votre voix. L’annulation du bruit réglable instantanément vous permet de personnaliser ce que vous entendez de votre environnement environnant. Et le module Bluetooth de liaison USB Bose inclus® fournit une connexion sans fil fiable - tout cela pour que vous puissiez mieux travailler, où que ce soit.
Haut-parleur Bose EdgeMax EM180
Le haut-parleur edgemax EM180 dans le plafond est doté de la technologie exclusive Bose PhaseGuide. Cette conception unique de haut-parleur combine les modèles de couverture de salle-remplissage typiques des haut-parleurs plus grands de surface-montage avec l’esthétique architect-préférée des modèles dans le plafond. Conçus pour monter à l’avant de la salle de réunion au-dessus de l’écran de la salle, les haut-parleurs EdgeMax attirent l’attention vers l’écran pour une expérience de conférence plus naturelle et moins fatigante.
Haut-parleur Bose EdgeMax EM90
Les haut-parleurs haut de gamme Bose Professional EdgeMax dans le plafond sont dotés de la technologie exclusive Bose PhaseGuide et de pilotes de compression à haute fréquence pour créer une nouvelle catégorie qui combine les modèles de couverture de remplissage de pièce typiques des haut-parleurs de surface plus grands avec l’esthétique préférée de l’architecte des modèles au plafond. Conçus pour monter près des limites du plafond mural, les haut-parleurs EdgeMax offrent une meilleure qualité audio et une meilleure couverture, tout en réduisant le nombre d’unités requises, par rapport aux haut-parleurs de plafond dôme-tweeter conventionnels.
ControlSpace EX-440C
Avec une conception ouverte et tout-en-un, le processeur de conférence ControlSpace EX-440C facilite l’intégration de microphones de haute qualité et le traitement audio pour les salles de réunion de petite à moyenne taille. Le logiciel ControlSpace Designer simplifie le processus d’installation avec une programmation glisser-déposer, rendant la configuration rapide et facile.
Amplificateur PowerSpace P2600A
Les amplificateurs Bose PowerSpace améliorent n’importe quelle salle de conférence avec une puissance propre et fiable et une connectivité numérique. Le PowerSpace P2600A fournit 600 watts par canal, et une entrée Bose AmpLink permet de multiples canaux d’audio numérique non compressé et à faible latence à partir de DSP Bose via un seul câble Cat 5.
Haut-parleurs DesignMax DM2C-LP
Le DesignMax DM2C-LP de 16 watts est doté d’un transducteur de 2,25 pouces et d’une plage de fréquences de 80 Hz à 19 kHz. Mesurant seulement 10 centimètres (3,9 pouces) de haut, le backcan à profil bas permet au DM2C-LP d’être facilement installé dans pratiquement n’importe quel plafond via les bras de montage QuickHold.