CABLOFIL

Legrand Cablofil

Legrand est le spécialiste mondial des produits et systèmes pour installations électriques et réseaux d’information, offrant des solutions pour utilisent dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.  Ici, en Amérique du Nord, Legrand s’appuie sur un héritage de fournir des solutions intelligentes aux besoins du client. Pendant plus d’un siècle, des produits comme Wiremold chemin de roulement et des dispositifs de câblage Pass & Seymour ont été clients, installateurs et les partenaires revendeurs. En concevant des produits efficaces, rentables et novateurs, le leader du chemin de câbles en treillis métallique Cablofil fournit les meilleures solutions de gestion des câbles dans toutes les situations.

Legrand'est un Alliance Partner.  

Présentation de Itray - It's Cable Tray, réinventé

Dernier né d'une gamme complète de solutions de plateaux de câbles, Itray est conçu pour tout rationaliser : de l'ingénierie à l'achat et à l'installation. Itray repalcing l'aluminium actuel 4 " à 7" côté ligne de plateau d'échelle de rail. The current Heavy- Duty, 8" and 10" sidewall height Long Span tray will still be offered as before.

En savoir plus sur Itray.

Treillis métallique - l’évolution du leadership

Cablofil a inventé le concept de chemins de câbles fil il y a plus de 35 ans et il introduit sur le marché européen.  L’innovation continue et la capacité de câble de s’adapter à n’importe quelle application a été une recette pour le succès continu.  Avec plus de 110 000 milles de plateaux installés dans le monde, Legrand/Cablofil est devenu le leader unique de gestion des câbles partout dans le monde.  Legrand/Cablofil est toujours à la recherche de nouvelles façons d’améliorer nos plateaux et l’installation de gestion des câbles.

Lire que plus d’infos sur fil maille chemin de câbles.

Fibre creux - l’Alternative en acier

conception de Legrand/Cablofil dans le système de gestion de câble de fibre optique ou haute performances cuivre câblage devient une intégrale partie d’un réseau qui fournit la plus grande disponibilité au moindre coût et un centre de données.

pratiques de gestion de câble de Legrand/Cablofil permettant de réseau une augmentation des coûts de fonctionnement en vous débarrassant des mauvaises pratiques de câblage par pas de marquage, groupement, ou l’acheminement des câbles ; qui augmentent les temps d’arrêt et causer des problèmes.  objectif principal de Legrand/Cablofil est d’établir la fiabilité du réseau et notre solution de gestion complète de câbles permettront d’établir cette fiabilité par la présence de disponibilité réseau maximale.

Legrand/Cablofil est fière d’être un innovateur dans la gestion des câbles et d’annoncer la nouvelle ligne de fibre creux, un système de gestion de câble conçu pour maximiser la fiabilité du réseau et de réduire les coûts de cycle de vie. Creux de fibre de Legrand/Cablofil est constitué de composants en acier de haute résistance qui fournissent la force et la longévité. La ligne de fibre creux peut résister aux environnements de centre de données les plus exigeants et est fabriquée selon les normes exactes afin que les éléments s’emboîtent parfaitement et permettent de faciliter l’installation. 

Coups de coeur Cablofil

CF105/300EZ | 10 pi L x 12" W x 4" D plateau
UFC550KITPG | Sous plancher Support Kit
FTFB90100/100BL | FiberTrough 90 Deg coude
FT100/100BL | Base de Section droite FiberTrough