Introducing Itray from Legrand

C'est un plateau de câble, réinventé.

Présentation d'Itray

Dernier né d'une gamme complète de solutions de plateaux de câbles, Itray est conçu pour tout rationaliser : de l'ingénierie à l'achat et à l'installation. Itray repalcing l'aluminium actuel 4 " à 7" côté ligne de plateau d'échelle de rail. The current Heavy- Duty, 8" and 10" sidewall height Long Span tray will still be offered as before.

Caractéristiques & avantages

  • Sections droites identifiées par la classe NEMA.
  • Facile à comprendre les dimensions d'ajustement.
  • L'épissage a été facile.
    - Itray splice snaps in place during installation.
    - Itray splice reduces hardware needed by half.
  • Norme d'épissage à mi-portée.
    - Optimized side rail design allows mid-span splicing while maintaining full NEMA load class.
  • La conception latérale de rail de i-faisceau crée un plateau plus fort.
    - Optimized side rail design features a structural offset
    for a lighter, stronger tray.
    - I-Beam edge profile keeps attachment hardware in place.
  • Couvertures de pince faciles.
    - Itray features THREE cover styles to fit your application.
  • Conception plus forte d'échelon de I-faisceau.
    - Itray features the strongest rung in the industry.
  • Installations finies plus lisses.
    - Smooth side rail design creates natural path for cables.
    - Itray fittings and straight sections have matching side rail configurations.
  • Conception symétrique du rail latéral.