CMP

CMP 174 X 84

Produits de CMP est un principal fabricant spécialiste des glandes de câble, connecteurs de câble et accessoires associés, largement utilisés pour la puissance, de contrôle, éclairage et instrumentation câble demandes dans le cadre de la CEI, NEC & CEC câbles.  Le plus large portefeuille de produits de glande de câble pour répondre à tous les types d’environnement, CMP offre une variété de solutions pour utilisation dans des atmosphères industrielles marines, explosifs et non explosifs, pour un grand choix de types de câbles.

Solutions de connecteur pour atmosphères explosives

CMP conçoit et réalise des presse-étoupes avec Ex d / Ex e Zone 1, Zone 2, Zone 21 et Zone 22 approbation d’utilisation dans des environnements de groupe de gaz IIC selon les règles de Classification des secteurs IEC & CENELEC. En outre connecteurs de câble pour NEC & CEC atmosphères explosibles classés lieux, sont disponibles pour la classe I, II & III, Divisions 1 & 2, où se trouvent les gaz des groupes A, B, C, D et poussière groupes E, F & G.

Connecteur de câble d’adhérence de cordon CG

CG Cord Grip Cable Connectors Image

Les connecteurs de câble d’adhérence cg cg sont utilisés avec des câbles et des cordons flexibles dans des endroits ordinaires, humides ou dangereux.

Presse-étoupes TC

Image de presse-étoupes TC

Utilisé avec le câble du bac dans les lieux ordinaires, humides et dangereux.

Presse-étoupes TMC

Image de TMC presse-étoupes

Utilisé avec le type MC, MC-HL ou Teck blindés et blindée et chemisé de câbles dans des lieux ordinaires, humides et dangereux.

TMCX presse-étoupes

Image de TMCX presse-étoupes

Utilisé avec le type MC, MC-HL ou TECK blindés et blindée et chemisé de câbles dans des lieux ordinaires, humides et dangereux. La conception 2-partie permet la mise à la terre et plus veste étanchéité à faire en un seul mouvement simple et le câble d’être facilement retirés de l’équipement, d’entretien ou changé.

TMC2X presse-étoupes

Image de TMC2X presse-étoupes

La TMC2X utilise RapidEx Fast Cure liquide composé Injection système novateur de CMP, qui installe en quelques secondes, réduisant de manière significative d’erreur d’installation, avec un temps de guérison complète de 100 % de 1 heures, ce qui réduit considérablement les temps d’installation.

Produits recommandés de CMP

Image du connecteur de câble d’adhérence de cordon CG
Image de connecteur de câble en aluminium TMC050A
Image TMC2X connecteur du câble secteur dangereux
Image de connecteur de câble en aluminium TMCX050A
Image de connecteur de câble pour le plateau en aluminium TC-050 a 055