COGNIMATICS

anixter-branding-960
Cognimatics-174x84

Cognimatics a une longue et forte antécédents en matière de comptage des personnes et des clients ainsi que d’autres applications pour la gestion des files d’attente, l’occupation et l’analyse démographique pour le commerce de détail et d’autres endroits, y compris les rapports connexes pour tirer le meilleur parti de l’intelligence Capturé. Les applications sont 100 % intégrées dans les caméras réseau standard, ne nécessitant aucun matériel supplémentaire. Via un réseau mondial de distributeurs et d’intégrateurs de systèmes, l’entreprise a eu des ventes à plus de 70 pays l’an dernier. Fondée en 2003, Cognimatics est une société suédoise, avec une équipe de chercheurs leaders mondiaux dans le domaine de la vidéo analytique. La technologie cognimatics repose sur une solide base scientifique et est souvent appréciée pour son exactitude.   

Featured Cognimatics Products

TrueView personnes Counter image nous
TrueView file d’attente image nous
TrueView démographie image nous
Image à sens unique TrueView nous