SOLUTIONS COMMSCOPE/ANDREW

saut de ligne
Commscope propulsé par Andrew 174 x 84

Solutions CommScope/Andrew

Dans un monde que les communications sont en train de transformer, les populations attendent plus que jamais que des services sans fil améliorent leurs vies, leurs lieux de travail et leurs communautés.

Avec la convergence de la voix, données et vidéo, nous éprouvons la promesse de la mobilité- et nous faisons l’expérience Andrew Solutions. Avec un portefeuille complet de solutions sans fil, Andrew œuvre au service de la société mobile émergente et des entreprises qui font cette réalité d'aujourd'hui.

Déployer n’importe où. Couverture partout.

Bienvenue à l' de couverture et de capacité distribuées (DCCS). CommScope tire parti d'une expertise de plusieurs décennies dans la couverture et la capacité sans fil et combine sa technologie intelligente avec sa connaissance locale et sa présence mondiale pour offrir à ses clients des communications sans fil fiables.

 

Prestataire de véritable source unique distribué antenne systèmes DAS, CommScope déploie des solutions rentables, intégrées, bout à bout qui offrent une fiabilité exceptionnelle, qualité de service et l’efficacité énergétique. CommScope se spécialise dans les emplacements les plus exigeants  :

  • au sommet de la tour Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut du monde, un haut lieu touristique de Dubai.
  • Sur la ligne 50-yard dans le stade de Cowboys de Dallas 0,2b $1 spectaculaire
  • Profondeur sous les Alpes suisses à 250 km/h sur le Tunnel de Base du Saint-Gothard
  • sur une étendue de neuf stades et de 10 villes lors de la coupe du monde des clubs de la FIFA 2012

 

Intelligent, sûr, efficace et abordable - CommScope Andrew Solutions déployer n’importe où et partout couvrir. Associez-vous à DCCS et développez une stratégie de conquête sur vos projets les plus complexes.

Support et documentation connexes

Nœud de CommScope Andrew A
1559428278735

Une protection souple et futures

Si votre application appelle pour bande sélective, canal sélectif ou une combinaison des deux, le nœud d’une plate-forme capable de satisfaire les besoins de toute exigence d’opérateur unique single/groupe ou peut être étendue à l’adresse complète multi-band/multiple opérateur applications.

Le « A » comme « agnostique » de « Node A » signifie que quels que soient les protocoles, les réaffectations de spectre ou tout ce qui peut émerger avec les nouvelles technologies sans fil, la modification et l'expansion de votre système seront rapidement réalisées.

Par sa conception, le nœud comme architecture évolutive modulaire permet à l’utilisateur de rapidement modifier, mettre à niveau ou élargir la plate-forme de répéteur en ajoutant simplement des cartes supplémentaires de RF et de fonctions logicielles. La plate-forme est disponible en classes de puissance moyenne et élevée, ce qui la rend idéale pour relayer des systèmes d'antennes distribuées passives et optiques destinés à des installations moyennes à grandes.

Plusieurs fonctions logicielles innovantes, comme un analyseur de spectre embarqué pour l’installation et enregistrement de l’interférence et liaison montante d’inhibition, sont disponibles par le biais de clés logicielles facultatif. En outre, Andrew Solutions fournit A.I.M.O.S., une MOC complète. La MIB implémentée, qui suit la norme SNMP, permet également une intégration facile dans un OMC tiers. Node A est disponible en plates-formes logicielles optimisées pour les applications de sécurité publique, commerciales ou mixtes.

Performance Assurance l’architecture brevetée utilise state-of-the-art technologies afin d’offrir la gamme dynamique nettement plus élevé et une puissance de traitement que n’importe quel autre Répéteur numérique sur le marché. La gamme dynamique élevée permet un fonctionnement en présence de forts émetteurs/brouilleurs sans la nécessité pour la filtration externe ou de l’atténuation. Des filtres internes sont construits dynamiquement par l'interface utilisateur pour adapter le répéteur aux nouvelles exigences ou modifications de l'environnement extérieur, sans qu'il soit nécessaire de télécharger des fichiers externes.

Lorsque vous utilisez les fonctions avancées de filtrage du nœud une seule désiré les signaux sont transmis, qui se traduit par une utilisation optimale du nœud comme puissance de sortie. Tout en amplifiant les signaux désirés, les signaux non désirés ne sont pas amplifiés par le nœud A et les problèmes de brouillage possibles sont atténués. L’empreinte de la couverture qui en résulte est décuplée et n’est pas affecté par des changements dans l’environnement extérieur de RF. De même, les niveaux de signal indésirables étant largement réduits, le potentiel de dégradation de la couverture dû aux antennes-relais situées à proximité est éliminé.

Les cartes RF de forte puissance se servent d’une technologie d’amplification de puissance de proaction avancée qui réduit considérablement la consommation d’énergie et dissipation de la chaleur. La consommation de puissance faible signifie fiabilité accrue du système et réduit la charge thermique sur la salle d’équipement et une diminution des exigences de sauvegarde batterie. Le répéteur Node A est entièrement conforme aux normes réglementaires applicables (FCC, ETSI, IC, etc.).

en vedette Andrew Solutions produits

AL4RPV-50 | Plenum HELIAX Air diélectrique câble Coaxial
L4TNM-PSA | Type N Male butée
LDF4-50 a, HELIAX faible densité mousse câble Coaxial
L4TNF-PSA | Type N femelle butée




tous les produits Solutions Andrew

Infrastructure de câblage coaxial
Réseaux
Sans fil intérieur
Câblage électronique et câble
Outils et fournitures


Infrastructure de câblage en cuivre
Divers