Connecteur plafonnier CommScope

commscope_cca2

Avec la convergence des réseaux des installations traditionnelles avec elle sur IP/Ethernet-et l’explosion des appareils Internet des objets (IDO) dans les bâtiments-more et plus reliés dispositifs sont en cours de déploiement dans le plafond.  

CommScope est fière d’offrir une nouvelle solution de connecteur de champ installé qui simplifie la terminaison de câble UTP à une prise RJ45. Comme plus d’équipement se déplace dans le plafond, la demande de solutions de fin de champ haute qualité a augmenté. Pour réussir, la solution doit répondre aux besoins de la clientèle de la facilité d’installation, résiliation conforme et une performance supérieure. CommScope a satisfait à ces exigences avec le plafond connecteur Assemblée (CCA).

Le CCA est une solution de connecteur de champ terminé ne nécessitant pas d’outils spéciaux pour y mettre fin et peut être facilement fixé à un câble horizontal à l’aide d’un outil de coupure et une pince. Il n’y a pas de petites pièces qui pourraient être perdus ou abandonnés, rendant possible l’installation sur une échelle. Raccordements rapides et fiables sont essentielles pour les caractéristiques du produit qui simplifient les installations dans le plafond.

La CCA collaborera avec toutes les catégorie 5e, catégorie 6 et catégorie 6 a installations soutenant tous SYSTIMAX, NETCONNECT, Uniprise et CommScope marque UTP solutions de câblage. Le produit sera vendu avec un cochon UTP 18" préalablement attaché ou comme un stand-alone connecteur où n’importe quelle longueur de queue de cochon UTP peut être utilisé pour l’application. Plénum et LSZH options sont disponibles.

Produits

commscope_cca

Vous avez une question ? Voir fiche de plafond FAQ