Solution sans fil intérieur CommScope | Wired for Wireless®

DAS de sans fil intérieur CommScope

Wired de CommScope for Solution sans fil est une solution rentable conçue pour permettre aux entreprises clientes préparer leurs bâtiments pour une couverture sans fil. En déployant un câble coaxial à large bande et des antennes dans un bâtiment au cours de la phase de construction, conception personnalisée est éliminée et les coûts du système sont plus faibles. Cette solution prépare la voie aux besoins actuels et futurs de sans fil intérieur.


La solution Wired for Wireless de CommScope comprend des câbles coaxiaux, des connecteurs, des antennes et du matériel de gestion des câbles connectés de façon à apporter une couverture sans fil à l'ensemble de la structure tout entière.


Les directives uniques de Wired for Wireless relatives au positionnement des antennes éliminent le besoin d'études de site RF coûteuses et protège les performances sans fil à l'intérieur du bâtiment des modifications futures du réseau extérieur.


Plate-forme de CommScope de pérenne et rentable pour une couverture uniforme répondra aux besoins sans fil intérieures croissantes. La solution Wired for Wireless de CommScope couvre l'entreprise.

Composants de la solution Wired for Wireless

Du matériel hautes performances composé d'antennes intérieures, de câbles coaxiaux, de connecteurs et d'équipement de gestion des câbles assurent que la solution Wired for Wireless fournit une plate-forme optimisant coûts et performances, prête pour une couverture sans fil homogène et indépendante des opérateurs dans les bâtiments d'entreprise.

Antenne omnidirectionnelle du système d'antennes distribuées sans fil intérieur

Cell-Max™ antenne omnidirectionnelle
L’antenne de CELLMAX-O-CPUSE est une plafond monté omnidirectionnelle antenne intérieure conçue pour les 698-960 MHz et 1710-2700 MHz de fréquences. Elle gère tous les formats et toutes les technologies de modulation y compris l'analogique, iDEN, GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, CDMA2000, EV-DO, Wi-Fi, Wi-Max et bien d'autres.

Antenne directionnelle du système d'antennes distribuées sans fil intérieur

Antenne directionnelle Cell-Max™
L’antenne de CELLMAX-D-CPUSE est une mur monté directionnel antenne intérieure conçue pour les 698-960 MHz et 1710-2700 MHz de fréquences. Elle gère tous les formats et toutes les technologies de modulation y compris l'analogique, iDEN, GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, CDMA2000, EV-DO, Wi-Fi, Wi-Max et bien d'autres.

Câble CommScope DAS FXL-540-NHR HELIAX

FXL-540-NHR HELIAX® câble
Le câble FXL-540-NHR est un câble coaxial de pouce flexible 50 ohm, avec une veste noire de PE, un conducteur extérieur en aluminium de smoothwall, mousse diélectrique PE et un conducteur intérieur en aluminium plaqué cuivre. Par sa structure légère et peu coûteuse, le câble FXL-540-NHR est facile à installer et fournit d'excellentes performances de transmission.

Connecteur EZFit® pour câble FXL-540-NHR

EZFit® connecteur pour câble FXL-540-NHR
Le connecteur de EZFit 540EZNMV2 est un connecteur mâle de type N c’est un match parfait pour le câble FXL-540-NHR à hautes performances. Le 540EZNMV2 est un connecteur deux pièces petit et léger, conçu pour une installation facile et des performances électriques optimales. La préparation haute précision des câbles et la fixation du connecteur 540EZNMV2 s'effectuent avec l'outil manuel 12-HPT EZFit ou l'outil de perçage 540-ZPT EZFit.

Câble CommScope AL4RPV-50 HELIAX®

Câble AL4RPV-50 HELIAX®
Le câble AL4RPV-50 est un plénum de 50 ohms souple de pouce évalué un câble coaxial, avec une gaine en PVC blanc cassée, un conducteur extérieur en aluminium ondulé, un diélectrique d’air PE Spline et un conducteur intérieur de cuivre plaqués alumimum. Par sa structure légère et peu coûteuse, le câble AL4RPV-50 est facile à installer et fournit d'excellentes performances de transmission.

Connecteur Positive Stop™ pour câble AL4RPV-50

Positif de Stop™ connecteur pour câble AL4RPV-50
Le connecteur L4TNM-PSA arrêter Positive est un connecteur mâle de Type N c’est le match parfait pour le ALPRV-50 câble de haute performance. Le connecteur L4TNM-PSA arrêter positif est un petit et léger conçu pour faciliter l’installation et la performance électrique optimale. Le connecteur L4TNM-PSA peut être installé avec les outils standards. La préparation du câble et sa fixation sur le connecteur L4TNM-PSA peuvent s'effectuer avec l'outil manuel de préparation de câble MCPT-L4 EASIAX ou l'outil automatique de préparation de câble EASIAX Plus CPT-L4ARC1 adaptable sur perceuse.

Demandez conseil à un expert