SYSTIMAX GigaSPEED XL CommScope

Anixter dispose du plus gros stock de solutions CommScope SYSTIMAX, notamment la solution GigaSPEED XL. La solution SYSTIMAX GigaSPEED XL offre des performances qui dépassent largement les normes de la Catégorie 6. Elle comporte des innovations rentables de conception et une fiabilité si robuste qu'elle relègue les temps d'arrêt du réseau à l'histoire passée.

Téléchargez le GigaSPEED XL Solution Brochure

Câbles série SYSTIMAX® GigaSPEED® XL 71

Le câble satisfait ou dépasse les exigences d'atténuation et nEXT de la catégorie 6/classe E des normes ISO/CEI 11801, CEnELEC En50173 et AnSI/TIA-568-C.2.

1071E
1071E
2071E
2071E

Cordons de brassage

Cordons de brassage SYSTIMAX GigaSPEED XL
Cordons de brassage SYSTIMAX GigaSPEED XL

La famille GS8E cordon de raccordement modulaire de haute bande passante cordons parties du formulaire de XL GigaSPEED solution de câblage.

Prise d'information

SYSTIMAX MGS400
SYSTIMAX MGS400

Prise d’Information MGS400 dispose de techniques d’annulation diaphonie exclusifs pour supérieur près de performance de diaphonie fin.

SYSTIMAX 360™ panneaux

Panneau SYSTIMAX GigaSPEED XL 1100GS3
Panneau SYSTIMAX GigaSPEED XL 1100GS3

Les panneaux 1100GS3 GigaSPEED XL sont disponibles en options 1U et 2U et comportent la conception élégante de SYSTIMAX 360™. 

 

Panneau modulaire SYSTIMAX 360
Panneau modulaire SYSTIMAX 360

Le SYSTIMAX 360™ panneau modulaire élimine le besoin de composants wrap cravate distincte et offre la facilité d’installation et l’habillage de panneau par câble simplifiée relatives au groupement. 

SYSTIMAX GigaSPEED 360 XL PATCHMAX GS3
SYSTIMAX GigaSPEED 360 XL PATCHMAX GS3

Les Panneaux de GS3® GigaSPEED® XL PATCHMAX offrent de routage de câble facile et groupement utilisant le gestionnaire de câble arrière et sont disponibles dans une configuration de 24 port.

Panneaux modulaires CommScope®

Panneau modulaire haute densité CommScope M4800/M4800A1U

Contrairement aux panneaux traditionnels de port 48, la M4800 / 4800 a haute densité de panneaux modulaires occupent seulement 1 U d’espace rack. 


Panneau modulaire CommScope M2000
Panneau modulaire CommScope M2000

Le Panneau de raccordement modulaire de M2000 est un panneau conçu pour les sorties de CommScope qui peuvent être configurés pour cuivre, fibres ou les deux et sont disponible en 24-port M2000-1U et versions de M2000-2U 48-port.

Panneau modulaire CommScope M2100
Panneau modulaire CommScope M2100

Le panneau modulaire M2100 est disponible dans une configuration 2U 48 ports avec les gestionnaires du cordon avant horizontal intégré, éliminant le besoin de gestion des cordons séparés 24 port 1U.