Solution structure de distribution optique pour structure nouvelle génération

La prochaine génération Frame NGF est une solution de châssis de distribution optique haute densité. La gamme de produits de NGF a fibre cadres conçus pour s’adapter à une variété d’applications. Tous ont l’espace suffisamment creux pour un accès facile aux connecteurs, câbles et cavaliers. Sections du cadre sont entièrement équipées avec tous les matériels de gestion des câbles, y compris le cavalier intégrée stockage mou qui réduire l’amoncellement de cavalier en creux horizontal. Capacité du cadre NGF facilement accéder aux connecteurs et gérer les câbles en fibre auront un impact direct sur la fiabilité de votre réseau, les performances et résultat aujourd'hui. Et il sera prêt à votre réseau pour une croissance rapide demain.

Solution de NGF

La solution de NGF est composée des éléments suivants  :

  • Châssis
  • Résiliation de fibre bloque FTBS
  • Packs d’adaptateur coulissant

Le NGF a été développé pour les applications à haute teneur en fibres nombre. À 2304 broches dans un cadre standard et les terminaisons 3456 dans un cadre de haute densité, sa conception unique et conviviale et la gestion des câbles supérieure fournissent les clients d’entreprise une solution optimale pour gérer les applications avec les comtes de fibres tels que les centres de données. La gamme de produits de NGF est conçue pour s’adapter à une variété d’applications de résiliation, épissure et stockage. Ce cadre est conçu en mettant l’accent sur la gestion des câbles supérieure et facilité d’utilisation, y compris les fonctionnalités comme espace suffisamment creux pour câble et cavaliers, un accès facile aux connecteurs et le stockage pour les cavaliers. Les sections du cadre sont expédiées de l’usine entièrement équipée avec tous les matériels de gestion de câble comprenant un panneau de stockage intégré de cavalier

FTBs de blocs de terminaison fibre sont disponibles avec cartes SC dans des configurations de bloc de 144-postes et adaptateurs LC en positions 144 et 192. FTBs utiliser des packs d’adaptateur coulissant pour accéder facilement à l’avant et l’arrière connecteurs. FTBs peuvent être commandés avec adaptateurs seulement, avec talons de IFC usine terminée, ou comme Plug-and-Play cassettes.

Glisser l’adaptateur packs groupes de maison de fibre optiques adaptateurs et sont montés dans des blocs de terminaison fibre pour fournir un accès facile aux connecteurs. Coulissant adaptateur packs sont disponibles avec des adaptateurs SC, LC et MPO. Les adaptateurs viennent en paquets de quatre et six selon le type de l’adaptateur et la densité de résiliation souhaitée.

Caractéristiques et avantages 

Image d’armature de fibre de génération suivante

Espace creux ample

  • Réduit la maintenance, les embouteillages et les empilements de cavalier
    - Faciliter le retrait et le traçage des cavaliers
    - Minimise le risque d’endommagement de fibre panneau de stockage intégré cavalier 
  • Minimise le nombre de longueurs de cavalier requise 
  • Maintient le rayon de courbure de fibre 
  • Simplifie l’installation de l’armature
    - Réduit le nombre de longueurs de cavalier qui doivent être inventoriés
    - Minimise les risques ou des dommages aux fibres 
  • Système fermé assure accès facile aux câbles sans fibre points REGLABLE


Image d’armature de fibre de génération suivante

Packs d’adaptateur coulissant

  • Promouvoir la haute densité 
  • Fournir un accès facile aux connecteurs
    - Permet d’économiser un espace précieux
    - Réduction du temps de fonctionnement et d’entretien

Système de routage de câble intelligent

  • Aucun point de croisement de fibre
  • Plusieurs troughways vertical
    - Retrait plus facile et le traçage des cavaliers 

Protection contre rayon de pliage à chaque tour 

  • Assure la fiabilité et les performances du réseau

Sociétés liées