ComNet NetWave - la transmission Wireless Ethernet (sans fil) facilitée

Comnet


Allumez, pointez, utilisez. 

Mettez les unités en marche, alignez les antennes et commencez à transmettre sur Ethernet.

Caractéristiques et avantages

  • Jusqu'à 240 Mbit/s de débit.
  • Un affichage LED indique l'état de fonctionnement de l'unité ainsi que la force du signal reçu, assurant ainsi une installation et une utilisation optimales.
  • Les unités industrielles prennent en charge une alimentation par câble Ethernet conforme IEEE 802.3af PD.
  • Une transmission sûre : Chiffrement WPA2 – AES ou TKIP.
  • Les kits NetWave® NWK sont des ensembles complets contenant tout ce dont vous avez besoin pour transmettre un flux de données Ethernet unique entre l'emplacement distant d'un client et le point d'accès ou la tête de réseau.
  • Les unités de la série NetWave® NW peuvent être configurées dans l'interface utilisateur incorporée pour servir de client ou de point d'accès.
  • Vous pouvez connecter plusieurs nœuds d'extrémité Ethernet à un point d'accès central. 
  • Des modèles à radio double bande conçus pour les applications en anneau et drop-and-repeat redondants.
  • Le kit solaire NetWave® NWKSP fournit de l'énergie solaire aux unités clientes industrielles installées à distance.