Voici la prochaine génération de produits ComNet
ComNet ont continué à investir massivement dans la recherche et de développement et la nouvelle section de produit est rempli de nouveaux produits innovants à compléter leur offre de produits et de renforcer leur position de leader sur le marché
dans la technologie de transmission pour tous les scénarios.
Nous vous fournissons un aperçu facile à utiliser sur toutes les nouveautés de ComNet qui ont été ajoutés.
10/100/1000 Mbit/s anneau redondant Intelligent Gigabit Switch avec en option
PoE + jusqu'à 60W
La nouvelle CNGE2 + 2SMS permet de construire votre réseau de Surveillance IP sans maîtriser les connaissances de programmation complexes. Le commutateur facilite d’installation et élimine les émissions
- -pas d’ordinateur portable requis, évitant les coûts élevés de commutateurs gérés et environ 50 à 75 % plus rapide d’installer qu’un commutateur géré traditionnel. Pesant seulement 200 grammes et mesurant 10,4 x 9,4 x 3,7 cm, le CNGE2 + des 2SMS est sans doute le plus petit commutateur disponible sur le marché et idéal pour une utilisation en milieu confiné.
Pour plus d’information et de la fiche technique cliquez ici .
Couvrant des Distances Ethernet coaxial ou câble RJ-45
CopperLine® de ComNet vous permet d’utiliser votre infrastructure de câble
de câble coaxial ou UTP en tant que média Ethernet pour vos prochain travaux de rénovation de système. CopperLine® now comes with 2 new PoE options - 15W PoE and PoE+ (30W) - and increased extended distances of 3000 feet (914m) for UTP and 5000 feet (1,524m) for COAX.
D’autres renseignements ?
Visualiser les CopperLine® produit des séries individuelles, y compris les fiches de données de site Web de ComNet :
Unités de distance mini Coax-over-Ethernet Extender - Powered by External ou Source de PoE
Unités à distance miniature fournissent des données de Mbit/s Ethernet 10/100 avec ou sans alimentation PoE pass-through sur câble coaxial de longues distances. Disponible en standard et les applications de PoE.
Pour plus de renseignements et de la feuille de données, visitez le CLRFE1EOC(P,E) page produit/m.
Répéteur Ethernet 10/100 Mbps avec 60 W pass-through PoE
Les répétiteurs CNFE1RPT Ethernet appuient jusqu'à 60 watts
Pass-through Poe, fournissant un moyen simple et rentable d’étendre les signaux Ethernet au-delà de la limite de pieds (100 mètres) 328 Ethernet standard. Un seul appareil permet de doubler la distance de 656 pieds (200 mètres) ou plusieurs unités peuvent être combinées en série avec l’autre offrant un supplémentaires 328 pieds (100 mètres).
Pour plus d’information et de la feuille de données, visitez le CNFE1RPT page produit [/PD] / [m] .