Avec ComNet, ajoutez l'IP à un système analogique existant
Comnet

Vous pourrez avec ComNet Ethernet et vidéo analogique sur un seul câble coaxial. Le lien CLT/RVE1COAX, utilisant le SLOC™ sécurité lien coaxial technologie, combine Ethernet et vidéo analogique et il transmet jusqu'à 500 mètres. L’appareil possède une variante de PoE qui fournit jusqu'à 30 watts de PoE Power over Ethernet pour appareils électriques PD. Pour ComNet, l'application première de ce dispositif est une solution rentable de système de surveillance.


La CLT/RVE1COAX utilise le SLOC™ sécurité lien via COAX technologie pour combiner les deux flux vidéo sur un seul canal coaxial câble et étendre la distance de l’Ethernet au-delà de la norme de l’industrie 100 mètres à 500 mètres. La CLT/RVE1COAX est made in USA et est livré avec une garantie à vie. 


Comnet Communications

Selon Andrew Acquarulo Jr., ComNet Président et COO, « nous constatons une demande provenant du marché de la sécurité pour la transition entre analogique et IP. Installations de jeux migrent vers la vidéo sur IP, ce produit la CLT/RVE1COAX, permet la combinaison et IP vidéo à transmettre les infrastructures existantes, tout en éliminant les investissements requis pour avoir deux différents médiums pour poignée analogique et IP exigences de la vidéo. La CLT/RVE1COAX pouvez mettre les deux types de vidéo sur l’infrastructure coaxial déjà installé. »

Caractéristiques

  • Combine la vidéo analogique en bande de base et l'Ethernet 10/100T(X) sur un même câble coaxial RG-59 et les transmet jusqu'à 500 m.
  • Disponible avec et sans Power over Ethernet (PoE).
  • Utilise la technologie SLOC™ (Security Link over Coax).
  • Garantie à vie.


Produits concernés

Réf. Anixter Réf. fabricant Description
565815 CLTVE1COAX/M Émetteur petite taille de vidéo analogique et IP sur câble coaxial
565816  CLTVE1COAXPOE/M Émetteur compact vidéo analogique et IP sur câble coaxial avec PoE
565818 CLRVE1COAX Récepteur de vidéo analogique et IP sur câble coaxial



Sociétés liées