Commutateurs Ethernet industriels Rocketlinx

Image de commutateurs Ethernet industriels Rocketlinx

commutateurs Ethernet industriels de Comtrol RocketLinx sont conçus pour répondre à hautes performances et exigences environnementales. Ces commutateurs Ethernet industriels sont idéales pour les applications qui nécessitent une étendue de températures de fonctionnement, de boîtiers robustes et de haute performance et de fiabilité tels que  : trafic et de transport, de service public d’électricité, de sécurité et de surveillance surveillance, automatisation industrielle et hospitalité et la communication de périphériques.

Avec managé et non managés modèles disponibles, la série ES RocketLinx d’interrupteurs fournit des solutions réseau rentables fournissant Ethernet les plus robuste de l’industrie passer technologies.

Image de commutateur Ethernet industriel Comtrol Rocketlinx

  • Une conception robuste, une plage de température étendue
  • Des routeurs administrés et non administrés
  • Des montages sur rack et sur rail DIN
  • Des conceptions flexibles avec connexions 10/100, Gigabit et fibre SFP
  • Une haute fiabilité pour des environnements exigeants

Comtrol
réf.
Anixter
réf.

Description
32025-8 485687 ES8105, 5 port, non managée
32026-5 485885 ES8105F monomode, 5 port avec une fibre, non managée
32027-2 485886 ES8105F multimode, 5 port avec une fibre, non managée
32075-3 541794 ES8105-GigE, 5 ports, Full Gigabit Ethernet, non administré
32055-5 485887 ES8108, 8 port, non managée
32056-2 485888 ES8108F monomode, 8 port avec deux fibres, non managée
32057-9 485889 ES8108F multimode, 8 port avec deux fibres, non managée
32085-2 529374 ES8108-GigE, 8 ports, Full Gigabit Ethernet, non administré
32010-4 541804 ES8508-XT, 8 ports, administré, plage de température étendue, certifications ferroviaires
32011-1 541806 ES8508F-S-XT, 8 ports dont un fibre, administré, certifications ferroviaires
32012-8 541808 ES8508F-M-XT, 8 ports dont deux fibre, administré, certifications ferroviaires
32065-4 485890 ES8509-XT, 9 ports, Gigabit, administré, températures extrêmes
32060-9 485891 ES8510, 10 ports, Gigabit, administré
32061-6 485892 ES8510-XT, 10 ports, Gigabit, administré, températures extrêmes
32062-3 485893 ES8510-XTE, 10 ports, Ethernet, administré, températures extrêmes
32070-8 485894 ES9528, 24 ports dont quatre ports combo Gigabit, administré
32071-5 541811 ES9528-XT, 24 ports dont quatre ports combo Gigabit, administré, températures extrêmes
Image de commutateur PoE industriel Comtrol Rocketlinx

  • Commutateurs PoE robustes de qualité industrielle
  • Modèles PoE et PoE Plus 802,3af et 802,3at
  • Modèles administrés et non administrés
  • Modèles à montage rail DIN, en panneau et en rack

Comtrol
réf.
Anixter
réf.

Description
32045-6 480569 ES7105, 5 ports, non administré, IEEE 802,3af
32047-0 541813 ES7106-VB, 6 ports, non administré, IEEE 802,3af, survolteur 12/24 V CC
32130-9 541819 ACS7106, 6 ports, non administré, certifié UL294B, IEEE 802,3af et IEEE 802,3at, survolteur 12/24 V CC
32048-7 485896 ES7110, 10 ports, non administré, IEEE 802,3af
32049-4 480578 ES7110-VB, 10 port, non managée, IEEE 802,3af, coup de pouce de 12/24 Vcc tension
32015-9 541820 ES7206-XT, 6 ports, non administré, IEEE 802,3af/at
32050-0 485895 ES7506, 6 ports, administré, IEEE 802,3af
32035-7 480552 ES7510, 10 ports dont deux ports Gigabit en liaison montante, administré, IEEE 802,3af et IEEE 802,3at
32046-3 541822 ES7510-XT, 10 ports dont deux Gigabit en liaison montante, administré, IEEE 802,3af et IEEE 802,3at, plage de température étendue
32040-1 480573 ES7528, 28 ports dont deux ports Gigabit en liaison montante, administré, IEEE 802,3af et IEEE 802,3at