Solutions Pretium EDGE® AO de Corning
Corning Solutions de AO Pretium EDGE® est une gamme complète de composants optiques avancés qui permettent le prochain niveau de performance dans votre data center ou stockage réseau. De surveillance de réseau à la migration à l’optique parallèle, cette technologie optique de pointe s’intègre directement dans votre Pretium EDGE Solutions système pour une efficacité maximale de câblage et retour sur investissement.
Bénéfices des solutions Pretium EDGE AO
Améliorer la fibre ROI
par 20 - 40 %
Les composants Pretium EDGE AO utilisent 100 % des câbles de liaison à fibre optique à 40/100G
Améliorer l’Infrastructure ROI
par 30 - 50 %
Utiliser le matériel existant à la même densité de ports, que vous n’avez aujourd'hui - aucun nouveau matériel à acheter
Installation de vitesse de 35 %
Ne changez que les composants modulaires : plus de temps perdu à tirer de nouveaux câbles ou à installer du nouveau matériel
Réduire les coûts de MAC de 25 %
Options de gestion intégrée de polarité s’assurer que l’installation va vite
33 % plus dense que la meilleure solution de rechange à la 40 / 100G
Coût des unités de bâtis, coûts d'espace au sol : utilisez-en moins !
10 - 25 % réduction des coûts grâce à l’agrégation de port
Le faisceau SFP+ permet une agrégation de ports sur les circuits 10G existants
0 $ de câblage supplémentaire passer pour migrer à partir de 40G à 100G
Transitions de 40G à 100G 4 x 25 avec aucun changement aux harnais de conversion, modules - seulement l’électronique changer