Câbles composites actifi® ignifuges de Corning

Corning Les câbles composites actiFi® ignifuges (FR) constituent la solution ultime pour l’alimentation à distance intérieure des systèmes d’antennes distribuées, des réseaux optiques, des petites cellules et plus encore.

Aussi connu sous le nom de câbles hybrides, ces câbles sont fabriqués avec du cuivre échoué et de la fibre, sous une seule veste - la fibre pour la transmission de données et le cuivre échoué pour l’alimentation à distance. Les câbles actiFi® combinent la distance et les capacités de bande passante de la fibre à mode unique avec la capacité de transport de puissance des conducteurs de cuivre échoués. 

Caractéristiques

  • 1F - 24F Corning® ClearCurve® ZBL Fiber ou Corning® SMF-28® Ultra Fiber
  • Conducteurs échoués en cuivre à puissance limitée de classe 3 de 20 à 12 AWG-nbsp; 
  • Nombre de conducteurs de 2 à 12 conducteurs de cuivre et nbsp; 
  • Tube lâche ou conception de câble de fibre à tampon serré  
  • Plénum intérieur ou veste ignif /extérieur à l’intérieur/à l’extérieur; 
  • Armure de verrouillage disponible  
  • Capacité mutuelle, entre conducteurs adjacents, <50 pF/ft  
  • Conforme à ICEA S-83-596 ou ICEA S-83-696
Câbles composites actifi® ignifuges à partir de Corning image

Avantages

Multi-purpose

  • Apporte la puissance ET la fibre au bord du réseau

Compatibilité

  • Fournit l’alimentation à distance sur le bord via l’unité d’alimentation de Corning (PSU6)  
  • Permet des réseaux flexibles et à fibre optique, prêts pour l’avenir via la LAN-nbsp définie par le logiciel de Corning; 
  • Simplifie les contrôles d’accès pour les caméras de sécurité via le réseau sans contact de Corning; 
  • Permet les réseaux optiques, DAS, solutions de petites cellules, systèmes de sécurité, WiFi, IPTV, voix, A/V, éclairage intelligent, etc. Famille de produits ActiFiTM Reel-in-a-Box

Atteindre la nbsp; 

  • Étend la limite traditionnelle de cuivre au-delà de 300 pieds et nbsp; 

Solution certifiée  

  • Offre une solution à utiliser avec les installations Digital ElectricityMC et +/-190VDC; Certifié Volt Server

Produits phare

012ZT8-M1Y01M20 | 12-Fiber, 12CU, 16AWG 300V, Intérieur, Plénum, Tube lâche, IMAGE SM Ultra Fiber
006ZT8-41Y01M20 | 6-Fibre, 4CU, 16AWG 300V, Intérieur, Plénum, Tube lâche, SM Ultra Fiber image
002Z48-21Z31MB2 | 2-Fibre, 2CU, 20AWG 300V, Intérieur, Plénum, Tight Buffered, SM Ultra Fiber, 1000 FT Reel dans une image de boîte