Câbles pour installations de forage marin pétrolier et gazier de Draka

Câbles de commande

Les câbles marins et sous-marins Bostrig de type P de Draka sont principalement conçus pour les applications d'alimentation, de commande, de signal et d'instrumentation pour les appareils de forage marin et terrestre, les navires et les installations de production en mer.

Image de câble de commande Draka Bostrig

  • Multiconducteur 600 V ou 0,6/1 kV
  • 10, 12, 14, 16 et 18 AWG
  • Versions non armée, armée et gainée

Câbles d'alimentation

Image de câble de commande Draka Bostrig

  • Câbles 600 V ou 0,6/1 kV et 2000 V à conducteur simple
  • Câble 600 V ou 0,6/1 kV à deux, trois, quatre et cinq conducteurs (multiconducteur)
  • Versions non armée, armée et gainée

Câbles de signal (instrumentation)

Image de câble de signal (instrumentation) Draka Bostrig

  • Multiconducteur écranté (OS) 600 V ; 20, 18 et 16 AWG
  • Multipaire écranté et blindé (IO P) 600 V ou 0,6/1 kV; 14, 16, 18
    et 20 AWG
  • Multi-triade blindé et écranté (IO T) 600 V ou 0,6/1 kV ; 16 et 18 AWG
  • Non armé, armé et gainé