Éclairage industriel DEL pour baie linéaire Eaton
de Eaton Industrielle LED Linear Bay est la solution efficace de l’énergie pour les applications de bay baie et hautes basses. La baie de Linear a été optimisée pour fournir des performances maximales, utilisant la toute dernière technologie LED. Plusieurs paquets de lumen et distributions rendent apte à un large éventail d’applications, dont « big box » vente au détail, centres commerciaux, gymnases de l’école, industrie légère, entrepôt et manufacturier.
Caractéristiques
- Profil bas 4ft et 8ft, large 11" étroit logement
- Disponible en monture ligne surface, suspension et continu
- Plusieurs paquets de lumière disponibles
- Haute performance efficacité jusqu'à 139 lm/W
- Plusieurs Packages de Lumen de la baie de basse et haute baie Applications
- L86 à plus de 60 000 heures à 35° C
- 0-10V gradation pilote standard
- Multiples options de blindage