Grand luminaire à projecteur DEL Night Falcon NFFLD-L de Eaton

de Eaton Night Falcon™ haute puissance LED projecteur luminaire combine haute efficacité et précision ingénierie optique et l’efficacité énergétique dans une solution économique. Incorporant une conception novatrice de gestion thermique dans l’appareil, ce qui maximise la dissipation de la chaleur, se traduit par l’appareil plus longtemps et de la vie de LED. Le robuste boîtier moulé est vibration IP66 et 3G évaluée pour une durabilité exceptionnelle et une longue terme fiabilité. Sélectionnez dans le Mont tourillon acier monteur ou galvanisé slip intégré pour l’installation de champ maximal et l’adaptabilité. Le projecteur haute puissance de nuit Falcon est le projecteur idéal pour de nombreuses situations d’éclairage extérieur de zone, y compris les terrains de stationnement, chantiers de construction et de stockage, yards de rail, des emplacements industriels légers, marinas et zones de service.

Caractéristiques

  • Boîtier en aluminium moulé, habitacle et porte conducteur
  • Remplace, jusqu'à 1000W équivalent halogénures métalliques
  • Deux paquets de lumen, allant de 25 036 lumens lumens 33 114
  • 6 H x 6V NEMA large diffusion
  • Niveau 4000K TDC, minimum 70 CRI
  • 120-277V 50 / 60Hz, 347V 60Hz ou 480V 60Hz
  • Adaptateur d’emboîtement, tourillon et empiècement options de montage
  • 3 et 7 broches prise NEMA twistlock cellule photoélectrique
  • Niveau de gradation 0-10V
logo de solutions Eaton emna
image de Eaton NFFLD-L nuit Falcon grand LED projecteur Luminaire