Éclairage DEL pour plafond haut Eaton Steeler
de Eaton Steeler LED haute baie est conçu pour une grande variété d’applications et hauteurs de montage. Précision conçu optique, plusieurs distributions, lumen sorties, et les températures de couleur font le Steeler LED idéal pour industriel, commercial, fabrication, gymnase et autres applications qui utilisent des HID traditionnel et baies hautes fluorescents linéaires. L’ensemble module LED discrète, faible luminosité exclusive offre des performances optiques exceptionnelles avec prestations améliorées d’éclairage LED, y compris les économies d’énergie, prolongé la vie du système et une empreinte carbone réduite.
Caractéristiques
- Design compact et léger pour faciliter l’installation
- Disponible en paquets de lumen 4 12, 000, 18, 000, 24, 000 et 28, 000
- Haute performance efficacité jusqu'à 127 lm/W
- Capteur de taux d’occupation et de la lumière du jour pour l’épargne supplémentaire
- Maintenance du flux lumineux - L83 à 60 000 heures basée sur 55° C ambiant
- Optique de précision en étroite, medium et large diffusion
- 0-10V gradation pilote standard