Luminaire DEL VHB pour plafond haut de Eaton

du Eaton VHB est conçu pour une grande variété d’applications et hauteurs de montage avec un équilibre de performances de l’appareil et l’abordabilité. Précision conçu optique, plusieurs distributions, sorties de lumen et les températures de couleur font le VHB idéal pour industriel, commercial, manufacturier, gymnase et autres applications qui utilisent fluorescent linéaire traditionnel et les hautes baies HID.

Caractéristiques

  • Design compact et léger pour faciliter l’installation
  • Lentille optique en polycarbonate percutantes
  • Disponible en paquets de lumen 3 9, 000, 12, 000 et 18, 000
  • Haute performance efficacité jusqu'à 133 lm/W
  • Capteur de taux d’occupation et de la lumière du jour pour l’épargne supplémentaire
  • Maintenance du flux lumineux - L82 @ 60 000 heures
  • Optique de précision dans l’étroite et large distribution
  • 0-10V gradation pilote standard
  • Jusqu'à 65 % des économies d’énergie

Avantages

  • Parfait pour la rénovation ou de construction neuve
  • Idéal pour un remplacement
  • Aucun entretien requis
  • Bottom line économies et performances de pointe
logo de solutions Eaton emna
image Eaton VHB LED haute baie Luminaire