Luminaire XHB pour plafond très haut de Eaton
de Eaton XHB haute baie luminaire est une solution efficace durable et forte pour une variété d’applications industrielles où lumens supérieurs et une meilleure performance ambiante sont nécessaires. Le XHB est construit de lourds die cast aluminium pour contrôle thermique optimal et la longévité du système. Les systèmes optiques avancés remettent à 85K lumens avec efficacité de prime et de nombreuses distributions.
Caractéristiques
- Boîtier en aluminium moulé résistant
- Logement XHB construit pour une durabilité et une régulation thermique optimale
- Disponible en paquets de lumen de 60 000 et 85 000
- cULus répertoriés pour les endroits humides
- IP66 énumérés et calibrés pour jusqu'à 65C ambiant
- Haute performance efficacité jusqu'à 132 lm/W
- Maintenance du flux lumineux - L87 @ 60 000 heures
- Optique de précision dans l’étroit, médium, large et extra-large distribution
- Option 0-10V gradation