MaxTester 720C Access OTDR à partir d’EXFO

Cette EXFO OTDR entièrement présenté avec la conception d’inspiration tablette combine des essais de fibre monomode et multimode dans une unité quad dédiée et compacte pour permettre des tests quotidiens sur le terrain dans les réseaux d’accès, les centres de données et les réseaux d’entreprise privée.

MaxTester 720C Access OTDR à partir de l’image EXFO

Le MaxTester 720C (MAX-720C) fournit première caractérisation de la fibre de droite grâce à ses zones mortes courtes et sa plage dynamique efficace. Cette unité quad compacte est optimisée pour les essais sur le terrain à modèle unique et multimode pour les centres de data, les réseaux privés/entreprises, les déploiements FTTA et fronthaul.

Le MAX-720C comprend un compteur de puissance, un localisateur de panne visuelle, une connectivité Wi-Fi et des capacités d’inspection haute résolution, ce qui rend l’appareil complet et un outil d’entrepreneur intégré.

L’avantage MAX-720C

MaxTester 720C Access OTDR : Image avantage
  • Écran tactile amélioré en plein air de 7 pouces et polyvalence inspirée des tablettes
  • Identifier avec précision les connecteurs défectueux ou les ruptures de fibres sur de courtes travées grâce à des performances multimodes optimisées
  • Solution d’essai sur le terrain entièrement présentée et intégrée
  • Complétez votre solution de test de certification en ajoutant les unités suivantes
    • Portée d’inspection de fibre (FIP-430B) pour confirmer que les connecteurs sont propres
    • Optical Explorer, un multimètre de fibre optique (OFM) pour la vérification rapide des liaisons (OX1)
    • Kit de détection de fibres vivantes (LFD-300B/TG-300B) pour trouver la bonne fibre sur laquelle travailler

Caractéristiques principales

  • Design pratique, léger, puissant et inspiré des tablettes
  • Gamme dynamique allant jusqu’à 36 dB en singlemode et 29 dB en multimode
  • Conception robuste construite pour l’usine extérieure
  • Écran tactile amélioré de 7 pouces, le plus grand de l’industrie de l’ordinateur de poche
  • Test de fibres vivantes à 1625 nm
  • Autonomie de 12 heures
  • iOLM-ready : application intelligente et dynamique qui transforme l’analyse de traces OTDR complexe en une tâche en une seule touche
MaxTester 720C Access OTDR : image des fonctionnalités clés

Applications

MaxTester 720C Access OTDR : image des applications
  • Accéder à la construction et au dépannage du réseau
  • Dépannage de niveau 2 du centre de données
  • Fronthaul/backhaul (FTTA, FTTT, têtes de radio à distance, DAS et petites cellules)
  • Test FTTx/PON par fractionnement (jusqu’à 1x32)
  • Réseaux privés/entreprises
  • Certification de lien du Bureau central (CO)
  • Caractérisation LAN/WAN

Ressources connexes