FLIR

saut de ligne
Caméras thermiques Flir

Le chef de file mondial en technologie de l’imagerie thermique pour plus de 40 ans, FLIR maintenant fournit une solution de sécurité de l’ensemble du spectre pour toutes les applications de sécurité des petites entreprises à la surveillance des frontières à longue distance. Avec une gamme complète de caméras thermiques pour la sécurité du périmètre proactive, caméras IP analogiques et haute définition pour l’identification de la menace et l’analyse médico-légale, vidéo analytique et une variété de DVR et NVR, FLIR a la solution de vidéosurveillance dont vous avez besoin. Conformes à la norme ONVIF et intégrés dans des douzaines de VMS et de fournisseurs de vidéo analytique, les produits FLIR peuvent s'adapter dans les architectures de sécurité existantes tout en restant en phase avec les développements technologiques à venir.

 

FLIR ONE Edge Pro : FLIR change vraiment la donne

Caméra IR sans fil 160 120 avec Ignite pour iOS et Android
MAGASINEZ MAINTENANT

 


 

Coups de coeur Flir

Caméra thermique FC-669, NTSC 640 x 480
Caméra thermique FC-645, NTSC 640 x 480
Caméra thermique FC-632, NTSC 640 x 480
Caméra thermique FC-324, NTSC 320 x 240