FLUKE NETWORKS

Fluke Networks

Fluke networks est le leader mondial de la certification, le dépannage et outils d’installation pour les professionnels qui installent et entretiennent l’infrastructure de câblage réseau.  De l’installation de centres de données les plus avancés pour rétablir le service dans les pires conditions climatiques, notre combinaison de la légendaire fiabilité et des performances inégalées assurer travaux est menés avec efficacité.  Basé à Everett, Washington, la société distribue des produits dans les pays plus de 50.

Fluke Networks est une entreprise de confiance

Fluke networks est le fournisseur leader mondial de test de réseau et de solutions de contrôle pour accélérer le déploiement et améliorer les performances des réseaux et des applications. Principales entreprises et fournisseurs de services de confiance Fluke Networks produits et l’expertise pour aider à résoudre les questions les plus difficiles d’aujourd'hui et les défis émergents en sécurité WLAN, de mobilité, de communications unifiées et de centres de données.

Les solutions Fluke Networks ont la confiance  :

  • de 98 entreprises du Fortune 100
  • des professionnels des réseaux critiques, qu'elles aident à déployer, à gérer et à dépanner
  • Agences, entreprises & transporteurs dans le monde entier

 

Découvrez le nouveau produit de Fluke Network :

LinkIQ LinkIQ-IE

LinkIQ™ LinkIQ-IE™
Testeur câble+réseau pour TIC et réseaux industriels
inkIQ™ valide les performances du câble (jusqu’à 10 Gig) à l’aide de mesures basées sur la fréquence et fournit des informations sur la distance jusqu’au défaut ainsi qu’une carte du câble testé. Le LinkIQ™ fournit également IPv4 et v6 ping; diagnostic du commutateur le plus proche (adresse IP, nom, port / numéro VLAN et débits de données annoncés); Test Power over Ethernet certifié Ethernet Alliance (négociation matérielle / logicielle et tests de tension et de puissance chargés).

 

Promotions

Certificateur de câbles Versiv

La famille Versiv™ accélère chaque étape du processus de certification. Prête pour l’avenir design prend en charge la certification cuivre, perte de fibres, mises à niveau de matériel et de tests OTDR. Le révolutionnaire système de gestion de ProjX™ et Taptive™ interface utilisateur garantit emplois sont bien faits la première fois. Analyser les résultats de test et créer des rapports de test professionnel à l’aide de logiciels de gestion de LinkWare.

Certificateurs de câbles en cuivre série DSX CableAnalyzer™

Faits saillants des produits

Accélère chaque étape du processus de certification du cuivre

  • La conception modulaire Versiv™ prend en charge la certification du cuivre, la perte de fibre optique, les tests OTDR et l’inspection de la face d’extrémité de la fibre
  • Vitesse inégalée pour chat 6 a, 8, classe FA, I / II et toutes les normes actuelles
  • Le système ProjX™ gère les exigences du travail et la progression de la configuration à l’acceptation des systèmes, en s’assurant que tous les tests sont effectués correctement
  • L’interface utilisateur Taptive™ simplifie la configuration et élimine les erreurs
  • Analysez les résultats des tests et créez des rapports de test professionnels à l’aide du logiciel de gestion LinkWare™

Famille OptiFiber® Pro OTDR

Conçu pour les entreprises, les centres de données, les installations extérieures et la fibre PON. À mesure que les réseaux de fibre optique évoluent, le besoin de tester dans un plus grand nombre d’endroits a augmenté. Les OTDR sont maintenant nécessaires pour :

  • FTTx
  • Enterprise
  • OSP
  • PON
  • POLOGNE

Ensemble de test de perte optique CertiFiber® Pro

L’ensemble de test de perte optique CertiFiber Pro améliore l’efficacité de la certification de la fibre optique.

Faits saillants des produits

Accélère chaque étape du processus de certification de la fibre

  • Ensemble de test de perte optique avec le temps le plus rapide pour certifier - deux fibres à deux longueurs d’onde en moins de trois secondes.
  • Flux encerclé conforme aux exigences de la norme ANSI/TIA et ISO/IEC.
  • Fusion des tests et rapports de niveau 1 (De base) / Niveau 2 (étendu) lorsqu’ils sont associés à OptiFiber® Pro OTDR.
  • Le système de gestion ProjX™ garantit que tous les travaux sont effectués correctement et efficacement.
  • L’ensemble de tests de perte optique fournit une analyse automatique de réussite / échec aux normes de l’industrie ou aux limites de test personnalisées.

OptiFiber Pro HDR OTDR

OptiFiber® Pro High Dynamic Range (HDR) Optical Time Domain Reflectometer, le premier OTDR qui répond aux demandes des entrepreneurs, des installateurs et des propriétaires de réseaux pour une solution unique pour traiter des applications allant du FTTx, PON et centres de données au câblage structuré classé catégorie.

Faits saillants des produits

  • L’analyse automatique des traces et des événements OTDR vous aide à identifier et localiser les défauts sur la fibre monomode.
  • Affiche les résultats OTDR sous la forme d’une carte intuitive des événements, d’une table d’événements et d’une trace OTDR. Les résultats des tests PON OTDR comprennent les emplacements et les rapports de fractionnement des séparateurs optiques.
  • La moyenne bidirectionnelle automatique vous permet de mesurer les pertes avec plus de précision que les mesures effectuées dans une direction. OptiFiber HDR est capable de calculer des moyennes bidirectionnelles à bord afin que vous puissiez mesurer la perte d’événements plus précisément sur le terrain sans avoir à utiliser un logiciel sur un PC.
  • La limite de test « Document seulement » est disponible si les résultats PASS/FAIL ne sont pas nécessaires.
  • La technologie SmartLoop™ OTDR teste deux fibres en un seul test, éliminant ainsi le besoin de se déplacer à l’extrémité de la connexion pour effectuer des tests.

 

Image de partenaire d’innovation UTG


Fluke Networks est un partenaire d’innovation de l’infrastructure de qualité utilitaire anixter (UL Verified pour répondre au cadre UTG).
Pour en savoir plus sur UTG.

 

Coups de coeur des réseaux Fluke

image de système d’Inspection optique Fiber networks FI-500 Fluke
MFTK1200 | 4093182 Pro multifibre Test Kit de Base
CableIQ avancé il image Kit