Everett, Washington, 5 mars 2019-Fluke réseaux a dévoilé aujourd'hui, le FI-3000 FiberInspector™ Pro, caméra d’inspection de l’industrie plus efficace multi-fibres pousser sur (FTU) face terminale. FTU technologie autoriser la connexion simultanée de jusqu'à 32 fibres transmettant des centaines de giga-octets d’informations, mais sont susceptible d’être la première cause de défaillance de fibre : contamination. Techniciens à l’aide de la FI-3000 peuvent découvre la face terminale de fibre instantanément en utilisant la fonction Live View, puis utilisez l’interface basée sur la gestuelle pour zoomer sur fibres individuelles ou d’effectuer un test de réussite/échec en quelques secondes.
« La croissance des réseaux de densité plus élevées dans les centres de données et fibre-à la maison, bureau ou antenne (FTTx) suscite l’adoption généralisée de la technologie de la FTU, », selon Mike Hughes, vice-président de la gestion des produits chez nous Conec, un leader mondial dans le développement et la fourniture de interconnexions optiques haute densité et inventeur du connecteur MPO MTP® haute performance. « Un grain de poussière qui est invisible à le œil humain peut provoquer des erreurs intermittentes ou même un échec sur une connexion fibre optique. C’est pourquoi il est essentiel que chaque interconnexion fibre - même sur les câbles directement de l’usine - être inspecté avant qu’il est connecté. »
« Le FiberInspector Pro est l’outil plus efficace, nous avons évalué pour l’inspection des raccords FTU, » a déclaré Ed Wilson, Senior Operations manager de Curran, chef de file d’ingénierie indépendante, entreprise de services et installations. Le FI-3000 FiberInspector Pro offre un ensemble extensible de fonctionnalités qui rend les troncs de FTU tests simple et efficace. La conception de plusieurs appareil photo avec autofocus fournit une prévisualisation de la face terminale ensemble sur un téléphone intelligent ou Versiv instantanément. Touche « Test » fournit un résultat de réussite/échec automatique conforme CEI 61300-3-35 secondes - pour les configurations à un et deux rangées ou 8, 10, 12 ou 16 fibres.
« Tandis que le FI-3000 propose des percées dans la vitesse, la documentation et ergonomie, nos utilisateurs de la bêta nous disent leur fonction préférée du produit est l’interface utilisateur de Live View, » a déclaré Harley Lang, DEDC, directeur du Marketing de terrain pour les réseaux de Fluke. « Cela leur permet de voir la face terminale du connecteur dès qu’il est branché et puis appuyez sur n’importe quelle fibre pour zoomer dessus. Après la certification, ils peuvent passer d’une vue sommaire des résultats de réussite/échec à une image de chaque fibre individuel présentant des défauts mis en évidence et permet de déplacer dans le connecteur de l’ensemble des gestes simples. Ce point de vue leur donne une confiance totale que le MPO est prêt à vous connecter. »
L’ergonomie unique de fonctionnalités de FI-3000, qui prennent en charge simple inspection des panneaux ou des câbles, avec des contrôles sur le dos qui le rendent facile à utiliser avec une seule main. L’éclairage intégré de PortBright™ le rend facile de trouver le bon port dans les panneaux de brassage sombre ou encombré. LEDs indiquent les conditions de réussite ou d’échec, et l’étui pratique non seulement maintient le FI-3000 à portée de main, mais comprend également des fibres de salle fournitures de nettoyage.
Au lancement, le testeur fonctionne avec iOS ou Android smart périphériques par l’intermédiaire de l’App de FI-IN. L’application permet aux utilisateurs de stocker les résultats, ou même les partager avec d’autres comme une image ou un rapport PDF. Plus tard cette année, le FI-3000 va travailler avec le système de Certification câblage Versiv™. Qui permettra aux utilisateurs de Versiv générer des rapports d’inspection à l’aide de LinkWare PC ou LinkWare Live - tout comme ils le font aujourd'hui pour le cuivre, la perte de fibres et OTDR - et les intègrent dans un rapport de projet unique et complet. Avec plus de 40 000 utilisateurs et 17 millions résultats téléchargés vers le nuage, LinkWare est essai de câble leader de l’industrie, solution de reporting. Tous les tests d’un projet unique - inspection en cuivre, fibre perte, OTDR et fibre - pourront être combinées dans un seul rapport.