Cordon portable GenClean
"Capacité propre" et durabilité dans une solution
GenClean™ est une nouvelle technologie exclusive développée par General Cable pour le cordon portable en caoutchouc utilisé dans l'industrie des aliments et des boissons. GenClean offre tous les avantages et la durabilité du cordon en caoutchouc avec une veste propre, ce qui permet aux matières organiques d'être plus facilement enlevés dans un cycle de lavage.
Les câbles munis d'une veste GenClean permettent d'enlever plus facilement les restes organiques dans un cycle de lavage, ce qui réduirait considérablement les conditions environnementales propices à la croissance microbienne. Pour le lavage de l'eau, les températures de l'eau jusqu'à 212 oF (100 oC) sont acceptables. La température maximale pour le fonctionnement dans l'eau est de 140 oF (60 oC).
La veste GenClean a été testée avec de nombreux solvants et a fait ses preuves dans les environnements les plus difficiles! De plus, sa construction de vestes super résistantes est conçue pour résister aux abus quotidiens, aux températures extrêmes (-50 à 105 oC) et aux environnements industriels à haute tension. Il est résistant à l'abrasion, à la coupe, à la chaleur, à la flamme, à la lumière du soleil et aux produits chimiques.
Caractéristiques principales
- Résiste aux températures élevées de l'eau pour un nettoyage efficace
- Une durabilité élevée pour un cycle de vie plus long
- Haute performance dans les environnements de fabrication les plus difficiles
- Excellente flexibilité dans des températures aussi basses que -122F (-50C)
- Résistant aux huiles, aux acides, aux produits chimiques, à l'ozone et à la lumière du soleil (UV)
- Abrasion- et cut-resistant-nbsp;
- Résistance élevée de chaleur et les flammes
Marchés
- Fabrication d'aliments et de boissons;nbsp;
- Marine Cord Manufacturing-nbsp;
- Structures fabriquées
- Environnements sévères