General Cable Polyrad XT Flexible Rail and Transit Wire and Cable

Propriétés électriques supérieures et performance pour les applications avancées de transport en commun rapide, de locomotive et d'équipement hors route.

General Cable Polyrad XT Flexible Rail And Transit Wire And Cable bannière

Les câbles de transport en commun Polyrad® XT flexibles sont spécialement conçus pour l'équipement d'origine et l'utilisation de la modernisation dans les circuits de puissance et de contrôle et dans les fils moteurs. La résistance supérieure à la chaleur, à la flexibilité et à l'abrasion de Polyrad XT, combinée à sa taille réduite, simplifie l'installation du câble et permet des ampacités plus élevées. Entièrement testés pour répondre à toutes les spécifications applicables, les câbles Polyrad XT assurent un service fiable à vie pour les locomotives de transport en commun, hors route et diesel.

Caractéristiques et avantages

Les fils et câbles Polyrad XT combinent des propriétés électriques supérieures et des performances pour les applications avancées de transport en commun rapide, de locomotive et d'équipement hors route.

  • Disponible en constructions à conducteur unique de 600 volts et 2000 volts, et en constructions à conducteur multiconducteur de 600 volts qui sont UL Listed NFPA 130 pour le véhicule
  • Double cote de température de 125 oC/110 oC pour une longue durée de vie, des ampacités plus élevées et une protection contre les surcharges thermiques (fils simples)
  • Retard de flamme maximal tel que démontré par VW-1 et, pour les câbles multi-conducteurs, IEEE 383 (70 000 BTU/h.) et IEEE 1202 (70 000 BTU/h.)
  • Excellente résistance au pétrole et aux produits chimiques
  • Fiabilité maximale et résistance mécanique
  • Plus petit diamètre extérieur et échouage flexible et isolation simplifient l'installation
Polyrad XT Wire et Cable image

Système d'isolation et construction

Contrairement aux systèmes isolants conventionnels, Polyrad XT offre un meilleur équilibre des propriétés électriques pour une stabilité et des performances supérieures. Cette technologie d'isolation innovante allie un retard de flamme exceptionnel et une stabilité thermique à d'excellentes valeurs électriques stables en humidité.  

  • Durabilité accrue
  • Une plus grande résistance à la coupe
  • Résistance supérieure à l'huile
  • Excellente performance à basse température
  • Flexibilité maximale

Engagement de qualité

General Cable s'engage à respecter les approbations et les normes mondiales de l'industrie du transport en commun et est le premier fournisseur de câbles de transport en commun en Amérique du Nord à être à la fois IRIS Certification Rev. 03 et ISO 9001:2015. Cette certification est désormais directement liée à ISO 9001:2015 en vertu de TS 22163, ce qui en fait une double notation. La certification IRIS de General Cable assure la qualité du produit et des procédures efficaces tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Sociétés liées