Grat Lakes Data Racks - Cabinets et Anixter travaillent ensemble pour fournir des solutions d’infrastructure physique aux centres de données dans les entreprises gouvernementales et commerciales. Ce partenariat réunit des produits manufacturés américains - armoires, supports muraux et racks classés aux États-Unis - ainsi qu’une expertise technologique inégalée d’Anixter et des solutions de chaîne d’approvisionnement. En tant qu’équipe, Anixter et Great Lakes intègrent, expédient et coordonnent les déploiements internationaux et nationaux d’armoires entièrement intégrées avec des solutions de gestion du câble, de débit d’air, d’électricité et de sécurité.
SUPPORTS DE DONNÉES DES GRANDS LACS ET ARMOIRES

Great Lakes Data Racks & Cabinets est un partenaire de solutions.
-
30/09/2020
CMRX Racking System from Great Lakes Data Racks & CabinetsLe CMRX des supports de données des Grands Lacs offre un soutien exceptionnel en gestion des câbles dans un seul rack.
C’est vrai, tu peux tout avoir. Quand il s’agit de produits de centre de données, il n’y a pas grand-chose que nous ne pouvons pas faire. C’est comme ça qu’on supporte ton monde. Besoin d’un devis dans l’heure? aucun problème. Vous voulez parler directement à nos ingénieurs? C’est sûr. Besoin de nous pour garder votre produit sur commande en stock? Compris. Solutions de sécurité. Empiler l’intégration et l’inventaire. Expédition sans tracas. Armoires personnalisées ou en stock. Stratégies de refroidissement. Partout au pays, dans le monde entier, notre équipe se fait avec des services rapides, flexibles et faciles.
Stocks
- L’inventaire stocké de la plupart des produits standard permet l’expédition 24-48 heures ARO
- Produit stocké et expédié de plusieurs centres de distribution des Grands Lacs
- Aucune commande minimale requise
Intégration STACK
- Acheté des accessoires des Grands Lacs installés gratuitement dans des armoires et des supports murales
- Les accessoires qui ne peuvent pas être installés avant l’expédition (p. ex. les creux de câbles aériens) sont emballés et placés à l’intérieur de l’armoire (réduire les coûts d’emballage et de fret!)
- Les produits fournis par des tiers et les produits fournis par les clients peuvent être expédiés vers les Grands Lacs et intégrés
Ordres STACK
- Les armoires avec accès installés peuvent faire partie de l’inventaire et disponibles sur le plancher de l’entrepôt
- Un seul numéro de pièce spécifique au client est attribué et englobe l’armoire et tous les accessoires
- Facile à réorganiser avec un redressement rapide
Emballage (en anglais)
- Armoires, racks et montures murales généralement emballés avec du papier à envelopper et du matériau ondulé
- Options spécialisées telles que palettes de choc, caisses entièrement fermées, etc.
- Emballage en vrac de petits produits et accessoires
Expédition et livraison
- Livraison standard d’amarrage à quai ou de porte-ascenseur
- Livraison intérieure ou service de gants blancs à des chambres et planchers spécifiques d’une installation
- Options spécialisées telles que l’enlèvement des emballages, la protection du plancher, etc.
Protection du fret sans tracas
Les Grands Lacs offrent l’une des meilleures politiques de dommages de marchandises de l’industrie! L’utilisation de notre option d’expédition « Pré-pay and Add » garantit que votre produit arrive exactement comme il se doit.
- Choisissez « Pré-pay et ajouter » comme option d’expédition au moment de la commande
- Les Grands Lacs choisiront un transporteur dédié
- À son arrivée, le client dispose de 72 heures pour inspecter la commande et informer les Grands Lacs de tout dommage
Dans le cas où le produit est endommagé, il suffit de faire un appel aux Grands Lacs pour nous informer de votre réclamation et nous remplacerons toutes les pièces endommagées sans frais pour le client ou l’utilisateur final
Une stratégie de flux d’air bien planifiée et gérée est en mesure de produire un centre de données efficace où la consommation d’utilité est réduite, la durée de vie de l’équipement informatique est prolongée, et des économies de coûts sont réalisées dans de multiples domaines du centre de données. Le choix de travailler avec Les Grands Lacs permet aux clients d’accéder à un certain nombre de solutions de flux d’air :
- Meilleures pratiques - avoir des panneaux de remplissage, brosse grommet, etc installé avant l’expédition armoire!
- Confinement localisé
- Hot Aisle/Cold Aisle Containment
- Analyse CFD
- En savoir plus sur Grat Lakes Airflow Solutions
Des câbles bien gérés créent un réseau plus fiable, facilitent un meilleur débit d’air dans une armoire et créent un meilleur espace pour l’entretien et l’installation de l’équipement de rack-mount. Les accessoires pour accueillir les applications internes et externes de gestion de câble sont en stock et disponibles pour expédier avec votre armoire.
Les produits comprennent :
- Gestionnaires externes de câble, ou Side Car
- Les auges de câbles supérieurs
- Supports de rack d’échelle et piste de câble
- Barres de câble verticales et horizontales
- Montage de doigt et d’anneau le long du profil de montage flexible (FMP) : une série de trous en dehors du modèle EIA pour monter plusieurs accessoires sans prendre l’espace RMU
Un portefeuille standard de montures et enceintes murales UL508A Listed, NEMA 250 Type 3R, 4 et 4X servent de base aux besoins des clients. Chacun de ces produits a été testé et certifié à une taille maximale; les produits ne sont pas stockés qui permettent de fabriquer des boîtiers à n’importe quelle dimension nécessaire (jusqu’à une taille maximale) et maintiennent toujours une liste UL.
Les enceintes ET les montures murales NEMA 12K sont des enceintes intérieures standard et sont stockées dans différentes tailles. Le produit peut être configuré avec des accessoires achetés par les Grands Lacs, puis expédié 24 à 48 heures après réception de la commande.
Pour voir les enceintes industrielles disponibles, visitez GreatCabinets.com
Les enceintes industrielles peuvent être modifiées avec des variations dans les catégories suivantes :
Revêtement/finition
- Manteau de poudre
- Couleur
- Lisse
- Texture
Débit d’air
- Fans
- Filtres
- Unité AC
- Échangeurs de chaleur
Options de montage
- Kit de montage de mur
- Kit de montage de poteau
- Pieds de montage de garniture
- Riser de montage de garniture
Matériel/Construction
- Acier laminé froid
- Acier inoxydable 304 et 316
- L'aluminium
- Porte unique
- Porte double
- Meneau
- Non-mullion
Accessoires
- Rails espacés de l’EIA
- Panneau arrière
- Kit d’arrêt de porte
- Poche de données
- Kit de mise à la terre et barre d’autobus
- Contrôle d’accès intelligent
SEAL® par l’affaire des Grands Lacs et le Cabinet représente la première solution complète pour éliminer la menace physique pour les données. Les boîtiers méthodiquement conçus avec des technologies d’identification et de suivi répondent aux problèmes de sécurité tout en offrant une visibilité sur l’activité entourant les enceintes. Les organisations de plus en plus menacées d’initiés sont confrontées à des appels pour une protection plus robuste et plus sophistiquée. Avec SEAL, la technologie à l’extérieur aide à sauvegarder la technologie à l’intérieur.
Sécurité du Cabinet
L’armoire SEAL est un cabinet dédié à éliminer le risque de menaces d’équipement de montage rack dans le centre de données. Les caractéristiques des armoires SEAL comprennent :
- Contrôle d’accès intelligent
- Canaux de porte périphériques pour protéger les câbles
- Côtés, dessus et plaques de glandes résistants à l’altération
- Cadre de coffret entièrement soudé avec portes et côtés encastrés
- En savoir plus sur les armoires SEAL
Système de panneaux de sécurité
Le système de panneaux de sécurité des Grands Lacs crée une couche de sécurité périmétrique au sein du centre de données lui-même. Le système aide les centres de données, en particulier les installations de co-implantation qui doivent répondre aux exigences de sécurité de plusieurs clients, à maintenir la conformité à de multiples normes de l’industrie.
Le système a de nombreuses utilisations, y compris :
- Séparer les armoires de divers niveaux de sécurité
- Séparer la zone de télécommunications/rencontre-me du plancher du centre de données
- Les principales aires de distribution ainsi que les aires de stockage peuvent être protégées et superposées dans leur propre zone par l’intermédiaire de panneaux de sécurité
Les caractéristiques du système comprennent :
- Poste modulaire et assemblage de panneaux
- Matériel de poteau dissimulé
- Contrôle d’accès intelligent
- Assemblage du sol au plafond
- Couleur noire standard
- En savoir plus sur le système de panneaux Security
Sécurité du mont de mur
Les montures murales placées dans des zones à trafic moyen à élevé ou dans des endroits sans pilote peuvent être susceptibles de subir des dommages accidentels et intentionnels. Un contrôle d’accès intelligent peut être ajouté aux montures murales des Grands Lacs :
- WMCM, WDX et les montures murales WLP disposent d’une poignée de balançoire standard
- Mise à niveau vers une combinaison ou un contrôle d’accès intelligent- aucune modification physique à la monture murale n’est nécessaire!
- Options personnalisées de montage et de poignée de mur disponibles pour une sécurité accrue