GVISION USA

GVision

GVision est un leader dans la conception et la fabrication de moniteurs à écran tactile et non tactiles de qualité.   Nous offrons un large éventail de moniteurs d’affichage de qualité commerciale tels que mur vidéo professionnel, carreaux LED, cadre ouvert pour KIOSK, bureau pour POS, CCTV de sécurité et PoE, beaucoup plus encore. Nous offrons des avantages significatifs en termes de prix et de performances tout en offrant la gamme de produits la plus large en LCD.

Mission - Pour livrer des solutions visionnaires mondiales

Vision - À reconnaître comme le fabricant de choix pour l’affichage industriel et commercial

  • Solutions de mur vidéo
    Découvrez notre dernier écran mural vidéo de qualité commerciale avec un système multiviseur et des solutions de montage personnalisées.
  • 19/7/21 ~ 21/7/21
    Salon ISC Ouest 2021

    | sands Expo Las Vegas, NV
    N° kiosque : 13096
  • 27/10/21 ~ 29/10/21
    Salon Infocomm 2021
    Orange County Convention Center | Orlando, Floride
    N° kiosque : 861
 

KIOSQUE de contrôle de la température GVision

Produit en vedette

962851 VW49CD-OD-40003

VW49CD-OD-40003 | 962851
GVision, 49 po mur vidéo LCD Display, 3,5 mm lunette, rétro-éclairage LED, guirlande capacité, HDMI + DisplayPort, HD 1920 x 1080, 450 Nits, 1300:1 contraste, contrôle RS - 232C, VESA 600x400mm, noir

I32ZI-OD-45P0 |10077428

I32ZI-OD-45P0 |10077428
Cette conception innovante, composée d’écrans 4k 32 " et au-dessus, crée des opportunités dans l’affichage dynamique, les webinaires d’entreprise et l’infodivertissement.

POE40BD-AS-4000 | 9959075

POE40BD-AS-4000 | 9959075
Affichage d’entrée PoE GVision 40in.

| S37AE-OV-400G 10077439

| S37AE-OV-400G 10077439
37 « affichage dynamique super large moniteur LCD étiré est doté d’une résolution unique de 1920 x 540. Peut être utilisé dans les orientations portrait ou paysage.