Inline Ratchet P-Clamps from HellermannTyton
Inline Ratchet P-Clamps de HellermannTyton emmènent la populaire famille de produits RPC de l'entreprise vers de nouveaux endroits et applications.
Ce qui est génial à propos de Inline Ratchet P-Clamps
Les CRP Inline sont dotés de plusieurs pièces jointes intégrées de premier plan dans l'industrie. Cela signifie qu'au lieu de les attacher avec une vis ou un boulon, les installateurs peuvent utiliser un choix de sapins ronds ou ovales ainsi que des montures adhésives. Aucun outil ou matériel supplémentaire n'est nécessaire pour fixer un trou ou un panneau. La conception robuste et le matériau PA66 résistant aux chocs les rendent idéaux pour les applications lourdes à l'intérieur et à l'extérieur. Les sapins présentent une faible force d'insertion et une forte résistance à l'extraction. La pince réglable peut être fermée à la main au diamètre désiré. La fonction de sortie permet d'enlever facilement et non desdestructrice les câbles simplement en utilisant un tournevis à tête plate. De cette façon, la pince peut être réutilisée ou entretenue sans l'enlever de la surface de montage.
Caractéristiques et avantages
- La combinaison de pince et de montage signifie qu'aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire.
- Le mont est directement en dessous de la pince plutôt que de compenser, offrant une empreinte plus petite.
- La fermeture à cliquet une pièce est plus facile à ouvrir que les pinces métalliques standard, pour l'économie de temps, sans outil, une seule main installation pendant l'assemblage pré- ou final.
- La construction en plastique est sûre sur des faisceaux, ne chafe pas ou écraser.
- La selle clamp offre une option de routage supplémentaire à l'aide d'une attache de câble, éliminant ainsi la nécessité de forer ou d'ajouter des pièces de routage complexes.
Marchés clés
- Matériel lourd
- Camion et automobile
- Constructeurs de machines
- Chemin de fer
- Énergies renouvelables
- Services publics