HID®® Signo™ Readers

La sécurité rencontre la modernité avec HID Signo, la ligne de signature des lecteurs de contrôle d’accès de HID Global.

HID Digno, la ligne signature des lecteurs de contrôle d’accès de la bannière HID Global

Doté d’un design élégant et haut de gamme, HID Signo Readers étend la tradition de HID de la meilleure performance de classe tout en ajoutant des fonctionnalités innovantes pour assurer la sécurité des organisations. Pour aider les organisations à répondre aux besoins de sécurité de notre monde dynamique, les lecteurs HID Signo sont conçus pour être très polyvalents, puissants et connectés pour l’avenir.

Caractéristiques principales

  • Highly Versatile : Prise en charge de la plus large gamme de technologies d’identification, y compris HID Mobile Access via bluetooth natif et near Field Communication (NFC) capacité. De plus, le sondage sans contact amélioré (ECP) d’Apple pour prendre en charge les informations d’identification dans le portefeuille Apple.
  • performance paralleled : Stockage ultra sécurisé de clés cryptographiques sur le matériel certifié d’élément sécurisé, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité de détection de surface qui permet au lecteur de recalibrer et d’optimiser automatiquement les performances de la plage de lecture.
  • Connected to the Future : Tous les lecteurs incluent un support hors de la boîte pour le protocole d’appareils supervisés ouverts (OSDP) pour une communication bidirectionnelle sécurisée. Chaque lecteur est également conçu pour être connecté et géré à distance sans "sneakernet" ou avoir besoin d’être touché physiquement.

En outre, HID Signo Lecteurs sont simples à commander et à installer, ce qui rend le processus de mise à niveau facile pour tout le monde.

Produits phare

HID® Signo™ Reader 20 Image

HID® Signo Reader 20

Lecteur de carte à puce sans contact - multi-technologie, mobile prêt, montage de mullion

HID® Signo™ Keypad Reader 20K Image

HID® Signo Keypad Reader 20K

Lecteur de clavier de carte à puce sans contact - multi-technologie, mobile prêt, montage de mullion

HID® Signo™ Reader 40 Image

HID® Signo Reader 40

Lecteur de carte à puce sans contact - multi-technologie, mobile prêt, montage d’interrupteur de mur

HID® Signo™ Keypad Reader 40K Image

HID® Signo Keypad Reader 40K

Lecteur de clavier de carte à puce sans contact - multi-technologie, mobile prêt, montage d’interrupteur de mur

Ressources