HIKVISION

Logo Hikvision

Hikvision est le premier fournisseur mondial de solutions de vidéosurveillance. Mettant en vedette plus fort effectif de R&D de l’industrie, Hikvision conçoit, développe et fabrique des caméras standard et haute définition, y compris une variété de caméras IP, analogiques caméras et appareils photo mettant en vedette la plus récente en haute définition technologie analogique. suite de produits de Hikvision comprend également des serveurs vidéo numériques, hybride et autonome DVR, NVR et autres éléments des systèmes de sécurité sophistiqués pour une utilisation intérieure et extérieure.


Vidéo corporative

Battement de coeur de la sécurité  : une technologie de pointe pour les Solutions en temps réel

Coups de coeur Hikvision

DS-2CD2347G2-LU 2,8 MM | OTTR 2,8mm 4MP 24h 7 Couleur
DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40 |  Système de caméra de sécurité solaire ColorVu 4 MP
DS-2CD2143G2-IU 2,8 MM | Caméra dôme fixe AcuSense 4 MP, 2,8 mm
DS-KIS602 | Ensemble de boîtes d’interphone, ensemble d’interphones vidéo, 16 Go SD
DS-7608NI-I2/8P-2 To | Enregistreur vidéo réseau, plug-and-play intégré, 8 canaux, résolution de 12 mégapixels