Hikvision image de logo


Offre valide du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020.

Hikvision vente du 01 au 31 décembre 2020

Below are a few deals available, click here to view all 35 amazing deals.
Contactez votre commercial local profiter de ces offres dès aujourd’hui!

DS-2CD2383G0-I Image

MFR B21 DS-2CD2383G0-JE

8 MP Extérieur EXIR 2 Caméra tourelle

  • Options de lentille de 2,8 mm et 4 mm
  • H.265+ / H.265 / H.264+ / Compression H.264
  • EXIR 2.0, Smart 100 ft IR Range
  • 120 dB WDR, True Day/Night
  • Ip67/IK10 Evaluations
  • 12V DC/PoE
DS-KIS702-P - France | KIS702-P Image

RÉF. FAB. DS-KIS702-P | KIS702-P
ANIXTER # 10054906

Kit d’interphone vidéo modulaire à 2 fils

  • Un DS-KD8003-IME2 (Station extérieure)
  • Un DS-KH6320-WTE2 (Station intérieure)
  • Un DS-KD-ACW1 x1; (Support de montage de surface)
  • Un distributeur DS-KAD704 et alimentation électrique
  • Une carte Micro SD de 16 Go
DS-KIS602 - France | KIS602 Image

RÉF. FAB. DS-KIS602 | KIS602
ANIXTER # 9883010

Kit modulaire ip video intercom

  • Un DS-KD8003-IME1/Surface (Station extérieure)
  • Un DS-KH6320-WTE1 (Station intérieure)
  • Un DS-3E0105P-E/M  (Standard PoE Switch)
  • Une carte Micro SD de 16 Go
DS-2CD2347G1-L Image

RÉF. FAB. DS-2CD2347G1-L

Appareil photo de tourelle extérieure 4 MP ColorVu

  • ColorVu images en couleur 24/7
  • Options à objectif fixe de 2,8 mm ou 4 mm
  • H.265+/H.265/H.264+/H.264
  • ţ/1 Ouverture « Super », Capteur avancé
  • Supplément Lumière Jusqu’à 98 pi, True Day/Night, 120dB WDR
  • IP67 Rating
  • 12V DC/PoE
DS-HD1 - France | HD1 Image

RÉF. FAB. DS-HD1 | HD1
ANIXTER # 9952599

Caméra à la porte vidéo 3 MP

  • Champ de vision vertical de 180º
  • Détection de mouvement PIR réglable
  • Vision nocturne infrarouge jusqu’à 16 pi
  • Double bande 2,4/5 GHz Wi-Fi
  • Jusqu’à 128 Go d’enregistrement MicroSD
  • Enregistrements sur Hikvision NVRs
  • Pas d’abonnement nécessaire
EKI-K41T44 - France | EKIK41T44 Image

RÉF. FAB. EKI-K41T44 | EKIK41T44
ANIXTER # 9956020

Kit IP 4-Ch 4K Super Value Express Turret

  • Quatre caméras extérieures exir tourelles 4 MP avec objectif de 2,8 mm
  • 4-Ch 4K NVR jusqu’à 8 MP enregistrement
  • Technologie de compression H.265MD
  • 4K (3840 x 2160) Sortie HDMI
  • Inclut le disque dur préinstallé de 1 TB
  • Service gratuit Hik-Connect - Application mobile

**Canada seulement. Promo valable 12/1/20 au 12/31/20 seulement et doit être mentionné au moment de l’achat. Ne peut pas être appliqué aux achats en dehors des dates de l’offre. Non cumulable avec aucune autre offre ou rabais. Promotions sous réserve de modifications. Seul (1) code promo peut être utilisé par commande. Disponibilité de certains modèles sont limitées et disponibles seulement jusqu'à épuisement des stocks dernière.