HIRSCHMANN

Hirschmann

Hirschmann, a Belden brand, is the technology and market leader in industrial networking. Matériel portefeuille varie de Hirchmann de basic unmanaged switches Ethernet 10/100 pour montage en rack 3 Couche10 facilite les commutateurs Gigabit utilisés dans des applications de réseau complexes trouvées au pouvoir, sous-stations, raffineries de pétrole et de gaz et systèmes de transport public.

Le BOBCAT est le premier commutateur industriel à fournir une sécurité avancée et une communication en temps réel grâce à la technologie de réseautage sensible au temps (TSN). Grâce à une bande passante et à des capacités de vitesse accrues, ces commutateurs Ethernet de prochaine génération maximisent les performances et la sécurité, même dans les conditions les plus exigeantes.

Ressources

Coups de coeur Hirschmann

Hirschmann 943 824-002 image de l’araignée 5TX entrée niveau industriel Ethernet Rail Switch
image de RS2-TX Unmanaged industrielle Ethernet Rail Switch Hirschmann 943 686-003
Hirschmann 943, 434-023 16-port Fast-Ethernet Compact OpenRail commutateur géré image
Hirschmann 942 003-101 image de Microsoft MACH104-20TX-FR 24-Port commutateur Gigabit Ethernet industriel Workgroup
image de RPS DIN Rail alimentation 60 Hirschmann 943-662-001