Trousse de conversion bande standard DEL CKL

Convertir vos bandelettes existantes de fluorescent à LED avec la couture.

Kits de Conversion CKL LED Strip offrent économie de travail installation pré-câblé, efficacité de 96-103 lumens par watt, haute couleur rendu, TM-21 L80 signalés de plus 60 000 heures, un profilé givré diffuseur acrylique, couverture de pilote pour le projecteur autonome et facultative capteur d’occupation à des économies supplémentaires.

Caractéristiques

  • Le profil bas couture peut être installé comme un nouvel appareil ou un Kit de rénovation.
  • Labor saving Assemblée précâblée, prête pour l’installation immédiate ; rencontre de NEC pour installer un luminaire sur un autre appareil, tel que le canal est considéré comme un boîtier de câblage.
  • Remplacer éclairage de bande obsolète, non efficace à faible puissance, solutions de lumen élevé.
  • Taille compacte avec excellente répartition lumineuse correspond à bandes standard 4,25".
  • Choix de quatre paquets de lumen et gradation option disponible.
  • Longue durée de vie des LEDs à L80 % 80 lumen maintenance à 60 000 heures réduisent les coûts d’entretien de cycle de vie.
  • Éphémère, redémarrer, aucun temps de préchauffage ou réduit la puissance lumineuse dans des environnements froids.
  • Sauvegarde de batterie de secours en option pour l’éclairage de sécurité.
  • Disponible en longueurs de 4' et 8'.
  • Jusqu'à 103 lumens par watt.
  • Indice de rendu des CRI de couleur > 80.
  • Made In USA. Répond aux exigences ARRA & acheter américain.
image

Sociétés liées