Colombie-éclairage LLHV VersaBay High Bay/LED

VersaBay LED combine la technologie de puissant et de haute puissance lumineuse LED avec des économies d’énergie remarquable
pour un retour sur investissement rapide.

Bannière haut la baie de Columbia éclairage LLHV VersaBay® / LED

La technologie LED puissante conçu pour haut rendement lumineux est associée à des économies d’énergie remarquable pour faire VersaBay® LED le choix intelligent pour les entrepôts, la fabrication, gymnases, centres de conventions et autres grands espaces commerciaux ouverts.

Caractéristiques

  • Conception optique fournit pour un remplacement d’halogénure en métal et fluorescents hautes baies avec économies d’énergie substantielles.
  • Efficacité élevée LED fournit jusqu'à 138 Lumens par Watt.
  • Disponible dans une distribution étroite ou large.
  • Longue durée de vie, 60 000 heure LEDs à L80 projetés par-dessus 100 000 heures pour les frais d’entretien de cycle de vie réduits.
  • Capot de pilote de central facile permet un accès sans outil aux composants électriques pour replaceability modulaire.
  • Très faible encombrement seulement 2" hauteur hors-tout.
  • Système d’accroche simple et rapide inclure montage câble chaîne, tong ou d’un aéronef.
  • Couvercle d’accès de canal pour un accès facile de câblage.
  • Capteur d’occupation « Plug and play », capteur de lumière du jour, cordon et fiche.
  • Fil de garde et/ou de l’option de l’objectif.
  • ControlScope® compatible.
  • DesignLights Consortium® DLC qualifié.
  • CSA énuméré et adapté pour les endroits humides.
  • Jusqu'à l’opération ambiante de 55 ºC.
  • garantie 5 ans.

Certifications

image
  • CSA
  • NYC conforme
  • UL 1598 humide emplacement
  • UL {[# 0]}

Sociétés liées